719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)95×51×13 感度(mm/m)0.5=0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。
寸法(mm)95×51×13 質量(g)77
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Φ50のホールソー用のケガキ穴で穴あけが便利。 マグネット3ヶ所付。 スイッチボックスのケガキにも使える。 目盛付。
寸法(mm)95×51×13 質量(g)75 アズワン品番64-3675-77
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ML-2MS-BL スリムブルーレベル DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)スリムブルーレベル
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)33 関連資料(0.54MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ML-2MKP スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
寸法(mm)95×51×13 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ML-2MSH-W スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95 質量(g)56 タイプ水平/垂直
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ML-2MSH-BL スリムブルーレベル(つまみ穴付) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)30 関連資料(0.54MB)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)床用モール 曲がり
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質ABS
1台
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンプルカップ、0.5mLを入れた際の液面比較、未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×38.0mm●材質:P.S●適合機種:日立微量タイプサンプルカップ●容量:2.0mL
1パック(5000個)ほか
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。 物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。 ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス 寸法(cm)1.7×500
1本
429 税込472
当日出荷

液体シェービングソープ。きめ細かい泡で、ひげを剃りやすくします。ラザーミキサー可。
材質水、PG、パーム核油脂肪酸、ミリスチン酸、水酸化K、パルミチン酸、グリセリン、ステアリン酸、ラウリン酸、グリチルリチン酸アンモニウム、シロキクラゲ多糖体、EDTA-4Na、香料、赤213 内容量(mL)500 アズワン品番68-5081-36
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
2,100 税込2,310
9日以内出荷

コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,098 税込3,408
8日以内出荷

鉄粉取り用のクレイ(粘土)を使用する際に、作業を潤滑に行うためのスムーザー液です。 GYEON Clay(クレイ)との併用をお奨めします。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 高品質で濃厚な泡が汚れを吸着し、簡単にボディを美しくすることができます。 コーティング前の下洗いなどにも最適です。
容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

ウインドウの油膜や汚れをスピーディーに取り除く、自動車ガラス専用のクリーナーです。 曇りを防ぎ、汚れ落ちも早く、拭きムラもできません。
適合油膜 特性くもり止め 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚 容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
9日以内出荷

ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。 車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。 コーティング効果は最長3ヶ月。
容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

1個(200mL)
7,898 税込8,688
8日以内出荷

洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 ボディ、ガラス、樹脂パーツ等、部位を問わずにお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご使用いただけます。
容量(mL)1000 性質撥水 対応ボディー色全色対応 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

無水洗車を可能にした汚れ落とし剤です。
使用方法本液を水で1:10~1:15の割合で希釈してから柔らかいマイクロファイバークロスなどにスプレーし、液剤が残らないようによく拭き上げてください。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

マイクロファイバータオルや洗車用のミトンを洗浄するための液体洗剤です。 柔軟剤、香料、着色料は一切使用していないため環境に優しく、蓄積した繊維の汚れを徹底的に洗浄します。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
3,100 税込3,410
9日以内出荷

さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
3,100 税込3,410
9日以内出荷

ビニール製品専用のクリーニング剤です。 洗浄成分がビニール製品の汚れを優しく落とします。 コーティング前の下地処理としても使用可能です。 ビニール製のシートや内張り他、ビニール製の靴・衣類等にもご使用いただけます。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。 容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個(250mL)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

関連キーワード