スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)
端子間ピッチ(mm)5
適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
結線方式スクリューレス
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
端子間ピッチ(mm)5
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
定格電流(IEC)(A)10
色(本体)GY(グレー)
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
標準剥線長(mm)10
操作部色W(白)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)
端子間ピッチ(mm)5
適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
色グレー
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
色黒
仕様各極4本挿入可
定格電圧(V)500
定格電流(A)32
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)6
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15
材質(本体)ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1700
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1700
作動方式複動
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃、 ~1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-25
1個(800本)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃、 ~1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3795-26
1セット(4個×800本)
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済・個別包装。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃、 ~1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
アズワン品番65-3781-82
1セット(4個×100本)
¥139,800
税込¥153,780
103日以内出荷
関連キーワード