10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500 バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)0.43(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時) 光源LED4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190 適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

寸胴型で安定して置ける、倒れにくいコップです。
容量(mL)260 質量(g)67 サイズ(mm)76Φ×103×72 素材ポリプロピレン樹脂
1個
229 税込252
4日以内出荷

1個
75 税込83
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252 アズワン品番67-5548-43
1本
2,280 税込2,508
当日出荷

イスカルチップ H400 RNHU-ML
エコ商品
コーナー半径(mm)6 厚さ(mm)5.2 切刃長さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途WELLAIRオプション ねじの種類R 使用流体冷温水、油、エアー 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1 許容温度(℃)最高:-20~90 検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェルルブリカンツエーロ シェル フルード41
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90 動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300 粘度指数200以上 引火点(℃)105 自然発火点(℃)230 流動点(℃)-60以下 酸価(mgKOH/g)0.01 蒸発損失(%m)70℃:10 水分量(ppm)100以下 比重15.6℃:0.87 色相 粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
759,800 税込835,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンOCE@N APS 300mL
食品機械用H1グレードの浸透剤で分解清掃時に安全を確保しながら使用できます。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。 食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインや食品包装ラインのチェーン等に。
仕様●色:透明●容量(mL):300●容器タイプ:スプレー缶●NSF H1 認定登録●材質/仕上:主成分/合成油●原産国:日本●コード番号:808-2240 危険等級 アズワン品番67-5548-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,030 税込2,233
翌々日出荷