5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:44.45mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1085 アズワン品番65-7940-25
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA08A05 は、電流定格 0.5 A のシングルモータスタックを備えた、NEMA 08 サイズの電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大ストローク長:12.7mm●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1077 アズワン品番65-7941-24
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:25.4mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1084 アズワン品番65-7941-17
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます
仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1086 アズワン品番65-7949-19
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷