3,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト CADデータあり
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用したハイスペックな3 層式クリーンマスクです。 梱包はクリーンパックになっています。 マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現しています。
形状プリーツ型 入数(枚)50 構造3層 対象花粉、PM2.5 細菌ろ過効率(BFE)99.2% 微粒子ろ過効率(PFE)99.6%
1袋(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)+2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)-2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材 材質超硬合金(K10) 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)202 エスコ品番EA986PZ-4 材質スチール 高さ(mm)(ON)210、(OFF)170 耐荷重(kg)300 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 202 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.8 mm外形寸法 = 202 x 120.8 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

RS Pro IP66 フランジ付きダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. フランジがドリル加工済みの防水シリーズのエンクロージャは、ストーブアクリル仕上げのアルミ合金( ADC-12 )製です。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID とベース、粘着式シリコンガスケットが付属しています。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。これらの汎用エンクロージャは、事前にドリル加工されたフランジを使用して壁面又は表面に取り付けることもできます。特長と利点. .粘着式シリコンガスケットによる IP66 侵入保護 .アルミ合金ダイキャスト製ボックスには、取り付けフランジが穴開け済みです .基板実装用の内部ガイド . EMI / RFI 遮蔽 .幅広い環境で使用可能 .グレーの粉付き. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .筐体本体 + フランジ穴開け済みカバー .接着式シリコンガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 202 mm高さ = 54.9 mm幅 = 120.8 mm外形寸法 = 202 x 120.8 x 54.9mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = ありガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 = アルミニウム。奥行き = 202 mm。高さ = 80 mm。幅 = 142 mm。外形寸法 = 202 x 142 x 80mm。IP保護等級 = IP67。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。ガスケット材質 = シリコン樹脂。。RS Pro アルミシールドエンクロージャボックス、黒色 IP67. RS PRO のシールド付きアルミエンクロージャ製品です。成形アルミダイキャストエンクロージャのシリーズで、電磁干渉及び無線干渉から保護する遮蔽シールを備えています。Durable エンクロージャは、内部の電気部品と非電気部品を保護する優れこの標準的なエンクロージャは、 IP67 保護等級のシリコンガスケットと EMI シールド用導電性ガスケットを備えています。エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。特長と利点. .シールを確実に保護するために、壁面取り付け穴と固定ねじがシーリング領域の外側にあります .カバーとボディを固定するための M4 ステンレス製皿頭ネジが付属しています . IP67 等級に適合する連続シリコーンガスケットと EMI シールド用導電性ガスケットが付属しています .外面は、粉体コーティングの黒色塗装仕上げ .幅広い用途に適しています. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP 等級は.. IP 等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として、国際規格 EN60529 (英国 BS EN60529 : 1992 、欧州 IEC60529 : 1989 )に準拠して定義されています。 この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。 このエンクロージャは IP67 の侵入保護等級を備え、エンクロージャに最大 1 m の水中を浸漬させた場合、埃や水の侵入を完全に防止します。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは屋内外で使用でき、 IP67 保護等級により、内部コンポーネントをほこりや水から保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-202。タイプ:貫通。色[カラー]:ブラック。全長:114
全長(mm)114 ブラック タイプ貫通
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




肩加工、溝加工、ポケット加工、ドリル加工の高能率加工に最適です
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)10.34 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)16.2063 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)







チップ形状W(六角形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)9.125 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)8.725 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)19.05
1箱(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)17.85 勝手なし コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)19.05
1箱(10個)
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)