スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。
目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。
脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)14.3(最大長)
高さ(mm)19.5(最大長)
質量(g)117
特性角度調節
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。
質量(g)220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×35×5
適応ウエスト(cm)110
スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドでございます。
目立たないシンプルなデザインですのでいろいろなスマホ、タブレットにご使用頂いても違和感がありません。
脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)9.6(最大長)
高さ(mm)13.7(最大長)
質量(g)85
特性角度調節
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ゴムを網目状に編み込んでいるベルト。通常のベルトと違い、ピンを通す穴が開いていません。 網目の隙間にピンを通すことで丁度よいサイズに固定できるのが最大の特徴。ゴムメッシュのストレッチ性で快適な着用感ゴム部分の長さ:95cm 。最大ひっぱり寸:130cm。ウエスト105cm以上対応可ですが、引っ張りすぎは身体や商品に負担が大きい。
材質ゴム
幅(mm)35
奥行(mm)5
縦(mm)1080
エスコ品番EA472AA-52B
材質SUS316
ねじ径W1/4”
球径(Φmm)115
最高使用温度(℃)100
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
全長(mm)300
エスコ品番EA531E-23
呼び寸法(mm)300
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
全長(mm)250
エスコ品番EA531EG-22
呼び寸法(mm)250
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。
材質表:牛床革、裏:合皮
質量(g)230
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×35×5
バックル1ピン
適応ウエスト(cm)110
全長(mm)300
エスコ品番EA531EG-23
呼び寸法(mm)300
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
全長(mm)250
エスコ品番EA531E-22
呼び寸法(mm)250
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
1個
¥789
税込¥868
31日以内出荷
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-23
幅(mm)50
厚さ(mm)9
全長(mm)95
色シルバー
材質(本体)アルミ
質量(g)32
種類スナップフック
口の開き(mm)13.5
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
黒塗装を施したローラーバックルがカジュアル感アップ。ウエスト110センチまで対応。
材質ナイロン
質量(g)125
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1270×40×5
バックルローラー
トラスコ品番851-5277
質量(kg)54
最大使用質量(kg)220
1台
¥449,800
税込¥494,780
30日以内出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
寸法(mm)Φ15×147
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-22
幅(mm)35
厚さ(mm)8
全長(mm)70
色黒
材質(本体)アルミ
質量(g)16
種類スナップフック
口の開き(mm)5.5
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-24
幅(mm)50
厚さ(mm)9
全長(mm)95
色黒
材質(本体)アルミ
質量(g)32
種類スナップフック
口の開き(mm)13.5
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1台
¥729,800
税込¥802,780
3日以内出荷
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
トラスコ品番851-5280
質量(kg)65
最大使用質量(kg)170
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
トラスコ品番851-5278
材質アルミ合金
質量(kg)59
最大使用質量(kg)240
1台
¥669,800
税込¥736,780
30日以内出荷
トラスコ品番851-5283
質量(kg)76
最大使用質量(kg)150
1台
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
1台
¥719,800
税込¥791,780
3日以内出荷
仕様●wwPTFEメンブレン・アクロディスク・シリンジフィルター●25mm●0.45μm
アズワン品番67-8953-22
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
74日以内出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5mm
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
寸法(mm)Φ12×109
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様概要(mm):スウィネクス 25 逆圧サポートスクリーン付
品名フィルター ホルダー
アズワン品番61-0190-81
1個
¥6,898
税込¥7,588
17日以内出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
材質合皮
色チョコ
質量(g)約200
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)1500
バックル1ピン
ベルト厚(mm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
使用ガスアセチレン
エスコ品番EA300BL-3
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
センサー一体型の使いやすい設計
ワンタッチO調整機能付
オートパワーオフ機能付
仕様●測定方式:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0.00~40000Lux●表示分解能:0.01Lux●本体精度:±3%rdg+5dgt●サンプリングディスプレイ:2回/秒 5桁LCD●機能:データホールド、Max/Min値表示、オートパワーオフ(30分)●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:本体L196mm×W54mm×H34mm/約180g●使用環境:0℃~40℃●標準付属品:ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
使用ガスアセチレン
エスコ品番EA300BL-2
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
使用ガスプロパン
エスコ品番EA300BM-3
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ