ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様ノンスリップ加工
穴径:1.5。キッチンポットとパンチングあげざる<AZL14>とパンチング ためざる<AZL13>をセットすれば、オイルポットとして 使用できます。
パンチ径(Φmm)1.5
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756
アズワン品番67-9159-49
1本
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
耐熱ノンスリップなど機能性に優れ、デザイン、サイズともバリエーションに豊んだお盆です。しっとりとした光沢は食膳に趣を添えます。
用途外食・福祉・ホテル
材質耐熱ABS
対応食器洗浄機、消毒保管庫
関連キーワード