「mn25-02」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂 質量(g)111 長さ(m)2 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.36
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ミニロッド
携帯に便利なコンベックスタイプ標尺。 反射しにくいので撮影にも最適。 テープをケースから引き抜いてポールのように使用可能。
用途記録撮影時の標尺として 長さ(m)2 テープ幅(mm)25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺です。パワーコートテープの押し込みは手動式です。テープをポール状に立てて使えます。サビ・摩耗に強いパワーコートテープです。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ)×2列積載荷重:140kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数サイズ(深さ)1/1×20・25mm 60枚(30枚×2)1/1×40・65mm 30枚(15枚×2)1/1×100mm 20枚(10枚×2)1/1×150mm 16枚(18枚×2)1/1×200mm 10枚(15枚×2)
材質201 S/S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×555×1725 TKG品番9-1217-0501 TKG品番(2017)6-1095-0501
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

合成系高純度炭化水素溶剤(インパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。 臭気、毒性、皮膚刺激性が少なく、取り扱い性に優れる溶剤です。 精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 樹脂・ゴムへの影響の少ない、汎用性に優れた溶剤です。 純粋なパラフィン 系溶剤のため鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。 有機溶剤中毒予防規則の非対象品です。
1缶(20L)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格Y951700Lワンタツチ 部品名称カタカケバンドクミタテ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoNK26S 本体 ハンドル部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.27、MB234MU 本体部品_No.41、NK23B 本体部品_No.27、BC204S 本体部品_No.23、KC230RSL 本体部品_No.25、BK20 本体部品_No.21、MLB2400L 本体部品_No.27、KC23M 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.33、JC20S 本体部品_No.21、MB249L 本体部品_No.28、GKB2200L 本体部品_No.23、BC263STD 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.34、KC26NXL 本体部品_No.26、GKB2201G 本体部品_No.25、JC26DX 本体部品_No.21、KC26NX 本体部品_No.26、DB233D 2G 本体部品_No.23、BC233MN 本体部品_No.27、BC233SG 本体部品_No.24、BC204L 本体部品_No.26、MB326SPU 本体部品_No.42、NK20B 本体部品_No.22、IS235 本体部品_No.27など
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷


主な適合純正品番MN156763・8-94412-183・39741-05U29・39741-02A91・39741-02A86・1N26-22-540・39741-05U25・1N03-22-540・39741-02A92・MB526961・39741-02A87・1N03-22-540A・39741-02A26・ZZS2-22-540・39741-02A90・39741-02A89・1N02-22-540・39741-02A28・39741-02A29・39741-02A27・8-94412-183-0・MB9373 メーカーISUZU、MMC、MAZDA、NISSAN
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能 サービス分類レンタル
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~) CKD CADデータあり
1個
5,188 税込5,707
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト
備考M10X25-8T 部品名称ボルト 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.09MB) 図解NoKS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.22、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.86、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.23、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.23、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.86、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.25、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.22、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.29、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.10、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.25
1個
255 税込281
7日以内出荷

備考M6X15 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 図解NoMNC-110 ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.25、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.35、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.25、MNC-100B ゲンソクボックス部品_No.27、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.6、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.27、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.30、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.6、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.31、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.31、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.25、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.30、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.25、HNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.2、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.25
1個
59 税込65
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 45mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 25Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5MHz●動作温度 Min: -40℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
839 税込923
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 図解NoMDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.37、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.18、HNT-61ML テンション部品_No.25、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.19、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.25、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.25、HNT-61M テンション部品_No.25、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.37、HNJ-61ML テンション部品_No.25、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.25、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.19
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
備考M12X55 部品名称ボルト 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB) 図解NoHNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.23、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.24、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.24、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.23
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチバン
部品名称クラツチバン 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 図解NoHNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.14、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.13、HNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.25、HNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.13、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.6、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.11、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.13、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.6、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.14、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.13、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.11
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプロケツト
備考35SB18T 部品名称スプロケツト 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 図解NoHNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.27、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.23、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.23、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.27、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.25
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ
備考S12 部品名称Cガタトメワ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.76MB) 展開図17(1.76MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.96MB) 展開図20(1.96MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.76MB) 展開図25(1.76MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.97MB) 展開図28(1.97MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(1.97MB) 展開図32(1.13MB) 図解NoMNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.57、MNC-110B ブロア部品_No.25、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.57、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.57、HNJ-120B ウケバ、ロータ部品_No.22、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.57、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.57、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.57、HNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.40、HNJ-1250SB ブロア部品_No.24、MDC-130B ブロア部品_No.26、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.57、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.57、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.22、MNC-100B ブロア部品_No.25、HNJ-6MN ソウコウブ部品_No.38、HNJ-82B-1 ウケバ、ロータ部品_No.22、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.72、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.72、HNJ-120B ブロア部品_No.22、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.57、HNJ-82-1 ウケバ、ロータ部品_No.22、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.57、HNJ-120 ウケバ、ロータ部品_No.22、MDC-1400SB ブロア部品_No.19、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.45、HNJ-1400SB ブロア部品_No.19、MNC-101B ブロア部品_No.25、HNJ-1200B ブロア部品_No.24
1セット(10個)
579 税込637
7日以内出荷