385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290 トラスコ品番381-0356 セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ 材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー 質量(kg)3.2
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320 トラスコ品番381-0348 材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロンモップ本体:ポリプロピレン、ステンレスモップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー 質量(kg)2.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)3 軸長(mm)30 粒度60 形状B 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180 質量(g)145
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

水本機械製作所ステンレス O型フック
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

グリーンクロスメッシュ横断幕
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
用途安全標識 取付方式垂れ幕 仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状H 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度N
1本ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(96片)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
379 税込417
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 動画あり
ミッチェル紐(ひも)ヤスリ
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。 1巻長さ(m)15
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1パック(28本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状R 粒度60 厚さ(mm)16 軸長(mm)36 外径(Φmm)16 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)55200
1本ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状L 粒度60 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 外径(Φmm)16 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
1個ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(1箱)ほか
3,490 税込3,839
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

サンビーポンぺタ
エコ商品
12×60mmまでの印鑑が収納できます。
ピンク グリーン購入法適合
1個
459 税込505
4日以内出荷

トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い!。釘を切って進んでいきます!。4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 仕様不意の釘に強い 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8603 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンビーポンペタ
エコ商品
12×60mmまでの印鑑が収納できます。
ブルー グリーン購入法適合
1個
459 税込505
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガー
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 適合ねじ径(Φmm)4×20以上 全長(mm)28 直径(Φmm)13.3 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

『オムニ フェイスラックイージー マイクロカレント美顔器 貼るだけリフトアップ』は、気になるたるみや二重あご、フェイスラインに貼り付けるだけでスッキリシャープなフェイスラインを実現します。1日3分間、貼り付けるだけの簡単ケアです。貼り付けるだけで自動でお手入れしてくれるのでテレビを見ながら家事をしながらとながらケアができ、忙しい方でも時間を有効活用できます。付属の粘着パッドはホック式で本体にワンタッチで装着でき手がべた付かないです。お肌にハリを与える生体電流に似た微弱電流のマイクロカレントでしっかりケアします。痛みが苦手な方でも安心してご使用できます。
用途簡単に自宅で老け顔の原因である頬のたるみ、二重あご、フェイスラインのケアに。家事やテレビを見ながらも簡単に顔のケアをしたい方に。 セット内容本体、粘着パッド1セット、リチウム電池CR2032(動作テスト用) シリーズオムニ 寸法(cm)5.5×3.5×1.5
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
94,980 税込104,478
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル 動画あり
砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。 1巻長さ(m)15
1巻(15m)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保冷剤を入れて首元がひんやりするマフラータオルです。
長さ(cm)15×85 混率(%)タオル部分:【綿】100、ポケット:綿77ポリエステル23 ミッキー
1枚
799 税込879
4日以内出荷

紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 動画あり
砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。 1巻長さ(m)15
1巻(15m)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全面グリッパーレザーを使用した、シンプルな全面単色仕様。
ブラック
1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)