カテゴリ
- 安全標識(37)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 農業機械(6)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 食品・飲料(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ベン(31)
- ユニット(27)
- つくし工房(8)
- みのる産業(5)
- ヤマニパッケージ(3)
- 永岡書店(3)
- 仙台銘板(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- ハウスビーエム(1)
- PIA(1)
- 桃太郎製菓(1)
- SPARKFUN(1)
- 平野商店(1)
- シルバーバック(1)
エコロジープロダクト
「momotaro」の検索結果

塩レモンキャンディ1kg
桃太郎製菓(1件のレビュー)¥2,690税込¥2,9051袋(1kg)当日出荷瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合原材料水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式
ベン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗 架空線注意
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-4802材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容架空線注意
桃太郎旗 架空線注意 専用伸縮ポール付
つくし工房¥3,998税込¥4,3981組当日出荷風にはためくことで遠くからでも目立ちやすく、移動や取り付けがスムーズです。専用伸縮ポール付です。トラスコ品番183-6850材質ポリエステル寸法(mm)1800×450
桃太郎・桃子専用飛散防止カバー
みのる産業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
桃太郎旗 熱中症を防ごう!
ユニット(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。 熱中症対策啓蒙表示として最適です。トラスコ品番485-3032材質ポンジ取付左5箇所、上部3箇所チチ付質量(g)60縦(mm)1500横(mm)450表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫
除草剤専用散布機 「桃太郎」
みのる産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥67,900~税込¥74,690~1個当日出荷から翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】
ベン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から30日以内出荷材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】
ベン¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗 ポケテナシ
ユニット¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。用途工場、倉庫、事業所等への設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-9103材質/仕上ポンジ質量(g)50縦(mm)1500横(mm)450取付け方法幟ポール固定表示内容構内での安全の基本 ポケテナシチチ幟ポール固定用:8
桃太郎旗 熱中症に注意
ユニット¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ仕様内容:熱中症に注意!!WBGT値の低減 巡視 声かけ 寸法(mm):1500×450 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-0094アズワン品番65-3359-13
桃太郎旗
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から3日以内出荷フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。用途工事現場、道路への注意喚起などに。材質ポンジ幅(mm)450縦(mm)1500
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】
ベン¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から6日以内出荷ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗(避難用のぼり)
ユニット(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷から3日以内出荷避難場所に必要な表示を用意しました。材質ポンジ寸法(mm)1800×600取付方式のぼり旗
桃太郎旗用ポール伸縮ポール 青
ユニット¥1,498税込¥1,6481本当日出荷桃太郎旗専用のポールです。トラスコ品番412-6700材質スチール(樹脂被覆)寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ色青質量(g)670長さ(m)1.61~3.0
桃太郎旗
ユニット¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。用途工事現場、道路への注意喚起などに。材質ポンジ質量(g)60取付方式のぼり旗寸法(縦×横)(mm)1500×450
桃太郎旗用伸縮ポール 白
ユニット¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷桃太郎旗専用のポールです。トラスコ品番412-6696材質スチール(樹脂被覆)寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ色白質量(g)580長さ(m)1.61~3.0
桃太郎旗ポール用台
ユニット¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷桃太郎旗専用ポールの注水台です。用途桃太郎旗設置に。仕様桃太郎旗用、注水型トラスコ品番412-6718材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H)質量(kg)1.28(満水時約20)色白
WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】
ベン¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗 安全+第一
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番105-6995材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容安全+第一
桃太郎旗 除草作業中
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-6407材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容除草作業中
桃太郎旗 熱中症を予防しよう
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に最適です。用途熱中症対策啓蒙活動用に。トラスコ品番106-4844材質ポンジ縦(mm)1500横(mm)450表示内容熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化
桃太郎旗 埋設物注意
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-0063材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容埋設物注意
桃太郎旗 熱中症警戒アラート発表中
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。 幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)トラスコ品番406-7278材質ポンジ取付ポール取付用表示内容熱中症警戒アラート発表中
桃太郎旗 横断注意
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番105-6974材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容横断注意
桃太郎 イージーコーター(スモールローラー)
PIA¥869税込¥9561パック(2本)翌々日出荷中高粘度塗料の塗装に最適! 凹凸面の壁面に抜群の作業性を実現! 耐久性に優れ、中高粘度塗料でも含み・吐き出しが良好!用途凹凸面、中高粘度塗料サイズスモール毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、エポキシ、床用主な用途凹凸面、中高粘度塗料ローラーサイズ(inch)6
PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】
ベン¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
桃太郎旗 STOP熱中症
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷目立つところへ自由に設置可能です。 動線を意識した注意喚起に最適です。幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様ポール取付用チチ付上3箇所、左5箇所トラスコ品番183-7120材質ポンジ取付幟ポール取付縦(mm)1500横(mm)450表示内容STOP!!熱中症 水分・塩分補給 作業環境健康管理 労働衛生教育 異常時の措置
桃太郎
ハウスビーエム¥81,980税込¥90,1781パック(30個)3日以内出荷軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997刃厚(mm)2.2
桃太郎旗 熱中症予防対策実施中
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。 幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)トラスコ品番406-7277材質ポンジ取付ポール取付用表示内容熱中症予防対策実施中