カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 安全標識(19)
  • 農業機械(5)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「momotaro」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩レモンキャンディ1kg 桃太郎製菓

    塩レモンキャンディ1kg

    桃太郎製菓(1件のレビュー)
    2,690税込2,905
    1袋(1kg)
    当日出荷
    瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合
    原材料水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎旗 仙台銘板

    桃太郎旗

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    鮮やか、光る。蛍光。
    材質テトロン取付方式のぼり旗寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎・桃子専用飛散防止カバー みのる産業

    桃太郎・桃子専用飛散防止カバー

    みのる産業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。 半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
  • 桃太郎旗 熱中症を防ごう! ユニット

    桃太郎旗 熱中症を防ごう!

    ユニット(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。 熱中症対策啓蒙表示として最適です。
    トラスコ品番485-3032材質ポンジ取付左5箇所、上部3箇所チチ付質量(g)60縦(mm)1500横(mm)450表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫
  • 桃太郎旗 ユニット

    桃太郎旗

    ユニット(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
    用途啓蒙活動用布幕です。材質ポンジ寸法(mm)1500×450質量(g)60
  • 除草剤専用散布機 「桃太郎」 みのる産業

    除草剤専用散布機 「桃太郎」

    みのる産業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
    質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
  • PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】

    ベン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎旗 ユニット

    桃太郎旗

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
    用途工事現場、道路への注意喚起などに。材質ポンジ幅(mm)450縦(mm)1500
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】

    ベン
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎旗(避難用のぼり) ユニット

    桃太郎旗(避難用のぼり)

    ユニット(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    避難場所に必要な表示を用意しました。
    材質ポンジ寸法(mm)1800×600取付方式のぼり旗
  • 桃太郎旗用ポール伸縮ポール 青 ユニット

    桃太郎旗用ポール伸縮ポール 青

    ユニット
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    桃太郎旗専用のポールです。
    トラスコ品番412-6700材質スチール(樹脂被覆)寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ質量(g)670長さ(m)1.61~3.0
  • 桃太郎旗 ユニット

    桃太郎旗

    ユニット
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
    用途工事現場、道路への注意喚起などに。材質ポンジ質量(g)60取付方式のぼり旗寸法(縦×横)(mm)1500×450
  • 桃太郎旗用竿 仙台銘板

    桃太郎旗用竿

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    材質硬質樹脂長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎旗ポール用台 ユニット

    桃太郎旗ポール用台

    ユニット
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    桃太郎旗専用ポールの注水台です。
    用途桃太郎旗設置に。仕様桃太郎旗用、注水型トラスコ品番412-6718材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)430×430×300H(ベースのみ185H)質量(kg)1.28(満水時約20)
  • WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン

    WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

    ベン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎旗 熱中症を予防しよう ユニット

    桃太郎旗 熱中症を予防しよう

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に最適です。
    用途熱中症対策啓蒙活動用に。トラスコ品番106-4844材質ポンジ縦(mm)1500横(mm)450表示内容熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化
  • 桃太郎旗 ユニット

    桃太郎旗

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポンジ
  • 桃太郎旗 ユニット

    桃太郎旗

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番826-3999材質ポンジ寸法(mm)1500×450文字内容排雪作業中質量(g)60取付方式のぼり旗
  • 桃太郎旗 熱中症警戒アラート発表中 ユニット

    桃太郎旗 熱中症警戒アラート発表中

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。 幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。
    用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)トラスコ品番406-7278材質ポンジ取付ポール取付用表示内容熱中症警戒アラート発表中
  • 桃太郎 イージーコーター(スモールローラー) PIA

    桃太郎 イージーコーター(スモールローラー)

    PIA
    869税込956
    1パック(2本)
    翌々日出荷
    中高粘度塗料の塗装に最適! 凹凸面の壁面に抜群の作業性を実現! 耐久性に優れ、中高粘度塗料でも含み・吐き出しが良好!
    用途凹凸面、中高粘度塗料サイズスモール毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、エポキシ、床用主な用途凹凸面、中高粘度塗料ローラーサイズ(inch)6
  • PF12-W  桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
    形状ストレート材質(本体)CAC406(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)寸法L(mm)212寸法H(mm)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種(シリコンモールド)寸法G(mm)50ハンドル形状なし取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下Cv値50ポート径(Φmm)60
  • 桃太郎旗 ユニット

    桃太郎旗

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポンジ質量(g)60取付方式のぼり旗サイズ(mm)1500×450
  • 桃太郎旗 STOP熱中症 ユニット

    桃太郎旗 STOP熱中症

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    目立つところへ自由に設置可能です。 動線を意識した注意喚起に最適です。幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。
    用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様ポール取付用チチ付上3箇所、左5箇所トラスコ品番183-7120材質ポンジ取付幟ポール取付縦(mm)1500横(mm)450表示内容STOP!!熱中症 水分・塩分補給 作業環境健康管理 労働衛生教育 異常時の措置
  • 桃太郎旗 熱中症予防対策実施中 ユニット

    桃太郎旗 熱中症予防対策実施中

    ユニット
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。 幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。
    用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)トラスコ品番406-7277材質ポンジ取付ポール取付用表示内容熱中症予防対策実施中
  • ”桃太郎旗” 注水台 ユニット

    ”桃太郎旗” 注水台

    ユニット
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    仕様ポール用立台(クリーム)トラスコ品番744-7078材質ポリ製注水型寸法(mm)380×380×170差込穴径(mm)【ポール】26
  • 桃太郎旗 WBGT値表示セット ユニット

    桃太郎旗 WBGT値表示セット

    ユニット
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    暑さ指数(WBGT値)を活用して対策の徹底を図る事が出来ます。WBGT値に応じて桃太郎旗を変更掲示出来ます。
    用途熱中症予防の啓蒙活動に。仕様4種類各1枚入り、上部3か所・左部5箇所ポール取付用チチ付トラスコ品番342-9084セット内容桃太郎旗4種類各1枚計4枚材質ポンジ取付ポール止め縦(mm)1500横(mm)450表示内容1)注意 WBGT 25℃未満 CAUTION LESS THAN 25℃ 2)警戒 WBGT 25~28℃ WARNING 3)厳重警戒 WBGT 28~31℃ HIGH ALERT 4)危険 WBGT 31℃以上 DANGER 31℃ OR MORE
  • 平野 桃太郎蜜 360g x25 平野商店

    平野 桃太郎蜜 360g x25

    平野商店
    8,998税込9,718
    1箱(360g×25個)
    4日以内出荷
    粗糖をベースに作っているのでくせが少なく甘味とうま味を残したまま栄養成分も多く含まれ、また人工着色料、防腐剤、人口甘味料等は一切使用しておりません。
  • ももたろう シルバーバック

    ももたろう

    シルバーバック
    1,200税込1,320
    1セット
    4日以内出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)120×152×43
  • ももたろう 永岡書店

    ももたろう

    永岡書店
    880税込968
    1冊
    4日以内出荷
    かみしばいは、子どもの国語力を伸ばす魔法の教材。臨場感あふれる大きなイラストとセリフの多さによって、絵本よりも一層強く、子どもたちは物語の世界に惹きつけられます。楽しくあそびながら、豊かな感情表現や正しい言語感覚も養われ、また読み合うことで、コミュニケーション力も培われるでしょう。25年のロングセラーを誇る永岡書店の名作かみしばいシリーズは、はじめての読み聞かせでもわかりやすい、読み方のポイント解説と全文よみながつき。裏面に書かれた「演出のポイント」を参考に、声の調子やスピードを調整できるのがポイントです。幾通りの読み方で、物語の世界を何度も楽しみましょう。
    判型B5ページ数16著者名永岡書店編集部初版年月2020/12/10
  • 日本昔ばなし1 ももたろう/うらしまたろう 新装版 永岡書店

    日本昔ばなし1 ももたろう/うらしまたろう 新装版

    永岡書店
    290税込319
    1冊
    4日以内出荷
    楽しいアニメで日本語と英語が学べる! 。「ももたろう」と「うらしまたろう」の2話収録。(再生時間 計約18分)
    判型DVDジャンルDVD
  • ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    ラウンドノズルULV5セット(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。「ラウンドノズル(R)ULV5セット桃太郎シリーズ専用」を使用。することで、除草剤ラウンドアップマックスロードをわずか。水量5L/10a(薬液500mL)で散布できます。
    用途除草剤散布質量(g)122寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約70cm幅噴出量(L/min)0.16(0.18MPa)
  • バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用) みのる産業

    バスタLV35人力用カバー(草退治桃太郎シリーズ専用)

    みのる産業
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    草退治桃太郎シリーズ(FT-185、FT-125)のオプション品です。バスタ(R)液剤は、散布跡が白く見えるため散布ムラや重複散布を。防ぐことができ、幅広い種類の雑草に高い効果を示す、非選択。制の茎葉処理型除草剤です。畦畔では、雑草の根を完全に枯ら。さないため畦崩れが起きません。
    用途除草剤散布質量(g)101寸法(cm)全長32×幅13×高さ14取付ねじW19山20(オス)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)適正噴霧圧力:0.13~0.23散布量約65cm幅噴出量(L/min)0.49(0.18MPa)
  • (5)ももたろう 永岡書店

    (5)ももたろう

    永岡書店
    352税込387
    1冊
    5日以内出荷
    判型小ABページ数46ジャンル名作アニメ絵本著者名水端 せり初版年月199708
  • AP桃太郎(大) ヤマニパッケージ

    AP桃太郎(大)

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    桃2Lサイズが11~12ヶ 約3kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
    仕様フタ・身適合桃2Lサイズ12個種別果物・フルーツ寸法(mm)410×260×110質量(g)28.25構成部品2
  • AP桃太郎6ヶ入 ヤマニパッケージ

    AP桃太郎6ヶ入

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(50枚)
    5日以内出荷
    桃Lサイズが6個、約1.8~2kg入ります。大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。
    仕様フタ・身適合桃Lサイズ6個種別果物・フルーツ寸法(mm)280×175×105質量(g)19構成部品2