76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具 適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 材質SCM440 寸法(mm)12.6X250 質量(g)332 シャンク形状丸型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具 適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 材質SCM440 幅(mm)30 寸法(mm)12.6X250 質量(g)364 タイプフラットチゼル シャンク形状丸型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具 適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 材質SCM440 幅(mm)20 寸法(mm)12.6X250 質量(g)340 タイプフラットチゼル シャンク形状丸型
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1)3000 適合適合シャンク径12.6Φmm丸型 ストローク(mm)58 全長(mm)257 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)約 0.21 空気接続口PT1/4 適合径(Φmm)12.6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
1箱(60個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8078 アズワン品番65-7808-91
1箱(60個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8322 アズワン品番65-7795-59
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8225 アズワン品番65-7796-72
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS232用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708423 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS232用, 850nm
型番2708371 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS232用, 660nm
型番2708368 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS232用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS422用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708384 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS422用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708397 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS422用, 660nm
型番2708342 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS422用, 850nm
型番2708355 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS232用, 13000nm
型番2708588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS422用, 1300nm
型番2708575 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS485用, 660nm, 分岐タイプ
型番2708300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS485用, 850nm
型番2708339 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS485用, 660nm
型番2708313 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS485用, 850nm, 分岐タイプ
型番2708326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト光メディアコンバータ
RoHS
RS485用, 1300nm
型番2708562 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
82日以内出荷

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MOSR
1個
899 税込989
当日出荷

Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 350 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 240 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 1.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 3.8 nC @ 5 Vmm高さ = 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 660 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.8 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 1V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 1.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 330 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値) 付属品クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット 寸法(mm)120×55×25.8mm(W×D×H) 質量(g)145 S/N比≧118dB(RCA出力時)(dbA) Bluetooth5、チップ:CSR8675 対応コーデック【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC USB端子:タイプC
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ナガイレーベンマタニティ患者衣 SRC-361
RoHS
水玉模様をマタニティ用にデザイン。 大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。
素材ポリエステル80%、綿20% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 430 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 1.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET。Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。AEC-Q101適合(データシートを参照してください)・無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P、最大連続ドレイン電流 = 80 A、最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V、シリーズ = SIPMOSR、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 3、最大ドレイン-ソース間抵抗 = 23 mΩ、チャンネルモード = エンハンスメント型、最大ゲートしきい値電圧 = 4V、最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V、最大パワー消費 = 340 W、トランジスタ構成 = シングル、最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V、動作温度 Max = +175 ℃mm、高さ = 4.57mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 170 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 75 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 125 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm順方向ダイオード電圧 = 1.7V
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 80 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 23 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V最大パワー消費 = 340 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 15.95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
欠品中

PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向 アズワン品番65-7246-56
1個
209 税込230
7日以内出荷

OsramOptoSemiconductorのLEDはART装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス3B)シリコンレンズ付きSMDパッケージに収容されています
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal アズワン品番65-7257-05
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RenesasElectronics71V416シリーズ3.3VCMOSSRAMは、256Kx16で構成されています。71V416の双方向入出力はすべてLVTTL互換で、単一の3.3V電源で動作します。リードカウントは44、TSOPパッケージタイプです。SRAMはC温度グレードです。JEDECCenterPower/GNDピン配列でノイズを低減アクセス時間とサイクル時間の均等化-商用及び産業用:10/12/15nsチップ選択x1と出力イネーブルピンx1双方向のデータ入出力を直接実行LVTTL互換
仕様ローパワー:あり 幅(mm)10.16 寸法(mm)18.41×10.16×1 高さ(mm)1 タイプタイミング:非シンクロナス 構成256Kx16 時間最大ランダムアクセス時間:10ns メモリー4Mbit ピン数(ピン)44 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSOP-44 実装タイプ表面実装 1ワード当たりのビット数16bit ワード数256K
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

OSRAMOptoSemiconductorsdurisRS8世代LEDにより、DLCPremiumの永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この5050リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン照明ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色SMTパッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色温度:3000→6500K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM
1袋(5個)
789 税込868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OSRAMOptoSemiconductorsのTOPLEDE1608により、業界標準の最小LEDフットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLEDE1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明樹脂チップ技術:InGaAlP放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色:dom:587nm(イエロー)耐腐食性クラス:2B認定:AEC-Q102認定済みESD:2kV(ANSI/ESDA/JEDECJS-001(HBM、クラス2)に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608 アズワン品番65-7258-87
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
仕様最大負荷電流 = 0.6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.65 V電圧制御範囲 = 1.1<arrow/>1.7 V最小負荷電流 = 0.6 A出力装置 = MOSFET寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷