種類丸型
18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。MPタイプは注ぎやすい口付になっております。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。MPタイプは注ぎやすい口付になっております。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。MPタイプは注ぎやすい口付になっております。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。MPタイプは注ぎやすい口付になっております。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ210×H100mm×柄長1000mm●容量:約2.3L●コード番号:SA1518
アズワン品番67-2418-58
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。MPタイプは注ぎやすい口付になっております。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
質量(g)200
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
規格WB34-591
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.8MB)
図解NoMB2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、NK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23S(G) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、NK26S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 スロットルバルブ_No.15、MHT230DS-60R キャブレタ、エアクリーナ部品 スロットルバルブ_No.13、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、NK26S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MHT230S-75 キャブレタ、エアクリーナ部品 スロットルバルブ_No.13、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スロットルバルブ_No.15、IAC26Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、ERS-201 付属品4 送水ポンプ-キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、IAC23Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MB2650L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 スロットルバルブ_No.15、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
規格M8コガタマル
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.55MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMD6000K 羽根車部品_No.26、MP2500EW-K 本体部品_No.23、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.16、KP-500 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.54、MD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.60、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.10、MS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.12、MD5010KT 羽根車部品_No.18、MD5010 羽根車部品_No.18、MP8000E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、MS052 本体部品_No.32、MHL351A 足回り関係部品_No.58、MP5020E-2K本体,付属品部品ヒラザガネM8コガタマル_No.26、MD572S 羽根車部品_No.18、MS052T 本体部品_No.32、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ヒラザガネ M8 コガタマル_No.14、BSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.13など
1セット(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード