31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TANAX(タナックス)[バイク用品]固定ベルト (1本)
適合車種MFK-278 MFK-248 MFK-240 MFK-238 MFK-236 MFK-235 MFK-219 MFK-218 MFK-216 MFK-211 MFK-208 MF-4622 MFK-197 MFK-196 MF-4625 MFK-133 MFK-190 MFK-195 MFK-217 MFK-234 MF-4624 MFK-114 MFK-115 MFK-262 MFK-100 MFK-096 MFK-067 MFK-066 MFK-065 MFK-109 MFK-097 MFK-110 MFK-082 MFK-083
1個
689 税込758
翌々日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ
自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


交換用フィルター(1枚入)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。
用途EA800MP-16、-17、18用替フィルター。
1個
250 税込275
翌日出荷

1箱(2個)
15,196 税込16,716
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ねじ径M10 長さ(mm)30 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1030 頭部形状六角穴付き
1パック(5本)
580 税込638
翌日出荷

Bulls(ブルズ)ワンダーパネル
厚み3mmで3×6判の磁石がつくパネルです。 鋼板が厚めなので、磁石がしっかりつきます。 電動丸鋸で簡単に切断ができます。 施工は、推奨両面テープ・接着剤で貼り付けるだけです。 新築でもリフォームでもご使用いただけます。 住宅・教育施設・医療施設・店舗・工場などで大活躍! MAGOOシリーズとの併用でさらに便利に! シックハウス対策品 F★★★★ 4VOC基準適合 MDF材料 非防火
厚さ(mm)3 幅(mm)910
1ケース(2枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個 全長(mm)664 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源単3アルカリ電池4本 先端形状ゴムホース&L字 精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1 最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi) 粘度(mPa・s)200(10℃) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~30 計量範囲0.00~999.99L
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
49,980 税込54,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

変形雑誌の切り抜き等の保管に大活躍。マガジンポケットは収納したい雑誌の切り抜きの両面が見える、クリアーファイルマガジン差し替え式の専用ポケット。
サイズA4変形 穴数30穴 仕様エンボス加工 材質PP 幅(mm)264 クリア 高さ(mm)300 シート厚さ(mm)0.075 内寸法(縦×横)(mm)300×250
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷

SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
32,329 税込35,562
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]固定ベルト T20(4本)
バッグ用リペアパーツ
用途バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。 材質PPベルト 、面ファスナー ブラック 構成本体(MP-103T)×4
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
169,800 税込186,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。 トラスコ品番838-1304 材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150 サイズ57mm×120mm 質量(g)490
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け)
RoHS
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4440 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状先丸テーパー型(スパイラルカット) 全長(mm)75 タイプロー付け 軸長(mm)48 刃長(mm)27 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)14 刃径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4401 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状先丸テーパー型(スパイラルカット) 全長(mm)75 タイプロー付け 軸長(mm)48 刃長(mm)27 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)14 刃径(Φmm)9.5 表面処理チタンアルミナコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 オス, CHAMP -LATCHシリーズ, 554103-1
RoHS
ピッチ(mm)1.27 極数24 シリーズCHAMP -LATCH 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)25 ケース寸法(mm)22×40 静電容量10000μF RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.3 パッケージ基板自立形 定格電流(Arms)3.09
1個
769 税込846
6日以内出荷

Avago HLMP-0103パネル取り付けクリップ及び固定リング。Avago TechnologiesのHLMP-0103は、T-1 3/4 (5 mm)スルーホールLED用の黒色のパネル取り付けクリップ及び固定リングです。この製品は、Agilentソリッドステート高プロファイル5 mm LEDランプのパネル取り付けに適しています。HLMP-0103の特長: - 厚さ1.52 → 2.67 mmの計器パネルに対応 - 2.67 mmを超えるパネルの場合は、座ぐり加工が必要 - 黒色プラスチック材質 - T-1 3/4 (5 mm) Agilentソリッドステートランプに最適
仕様LEDベゼル = LEDホルダ、併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED、実装タイプ = パネル、シリーズ = HLMP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フイルタ エレメント
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.83MB) 図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.103、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(新)フューエルフィルタ,エアクリーナ部品_No.7、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.22、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.22、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ エレメント_No.19、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.52、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.22
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M8X25 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoMSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.14、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.7、MP4030E-S 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.19、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.31、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.32、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.13、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.13、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.30、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.20、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.14、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.63など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
33,923 税込37,315
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)