792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10 質量(g)180 枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット トラスコ品番504-2437 材質ハンドル・固定金具:オール鉄 質量(kg)2.2
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷


ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ トラスコ品番509-2353 質量(g)375
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
材質(刃)SUS420J2(1.2t) 質量(g)40 材質(柄部)積層強化木 材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。
用途ロール状のペーパーウエス設置用。 トラスコ品番206-7747 材質スチール 幅(mm)130 全長(mm)130 高さ(mm)103 質量(g)650 奥行(mm)86 耐荷重(kg)1 アズワン品番64-4817-56
1組(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

NDハンドトラックに金網、ゴム板、2段台車の上段を取付ける際に使用します。
トラスコ品番390-6809
1個
139 税込153
翌日出荷

定格電流(A)7.5 定格電圧(V)AC/DC125 適合MP・SDPヒューズ 種類ヒューズホルダ 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) 接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA) リード線 接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA) 耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
1個
特価
98 税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート 軸長(mm)80 全長(mm)150 本数4 トラスコ品番799-2823 質量(g)86
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


片手でサッと用紙を保持できます。A4コピー用紙1~約22枚まで留められます。ホルダは上下逆さにしても使えます。
仕様マグネット式 トラスコ品番334-0066 材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石 幅(mm)44 厚さ(mm)43 高さ(mm)17 質量(g)27 吸着力(N)24.52 N 保持枚数(A4コピー用紙)約20枚 磁束密度(表面)1000G
1個
369 税込406
当日出荷

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NDハンドトラックの金網付、ゴム板付、2段台車に使用します。
適合NDハンドトラック トラスコ品番390-6795
1本
779 税込857
翌日出荷

MPH-30 クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)0.98 タイプ高トルクタイプ 種類インサート型 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズミドル 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。 トラスコ品番556-2851 材質オックスフォード 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ
RoHS
耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

オフィスや展示ルームでパンフレット掲示に便利です。 マグネット式なので位置やレイアウトを自由に変えられます。
クリア
1組(4個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番137-4257 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)580 奥行(mm)表79.5/裏138.0 アズワン品番64-8466-42
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番147-8962 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)293.4 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)85.9 アズワン品番64-5028-67
1本
7,998 税込8,798
当日出荷


モルテンピーチ
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。 長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。 クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。 丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル 洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。
質量(g)800 洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな用途に対応可能。(まくらとして、体位変換・姿勢保持用クッションとして) へたりや型崩れのない優れた耐久性。 快適で衛生的。(耳障りな音がなく快適、むれにくい超通気性と熱ごもりのしにくさ、洗浄・水切り・乾燥時間が速く、丸洗い可能)
材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。 タイプ熱風式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3
1台
93,758 税込103,134
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に トラスコ品番828-5913 セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本 材質C.R.S、PC、合成樹脂 質量(g)318.7 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)138 寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7 使用場所屋内 収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
1パック(10個)
679 税込747
当日出荷

写真用両面シールはもちろん、郵送用封筒や持参用封筒なども入った、就活時にも使える履歴書用紙です
セット内容1:履歴書用紙(4枚)、2:郵送用封筒(3枚)、3:持参用封筒(1枚)、4:職務経歴書(1枚)、5:写真用両面シール4片 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×337×2
1冊(4枚)
129 税込142
翌々日出荷

用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車 ヘアラインシルバー
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番868-2943 容量(kg)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4kg)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

フレックオートシステム用感知器。
定格電圧(V)DC24 主要材質難燃性樹脂 定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50 表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)