31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118 トラスコ品番828-3582 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)20 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番353-7673 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマー 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。
仕様【リストレスト】一体型 材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム 厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】18mm 質量(g)205 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロマイクロペンチ
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。 全長(mm)125 レッド 材質(本体)特殊鋼 質量(g)65 材質(柄部)PVCコーティング 頭部厚(mm)7.7(B) 頭部長(mm)11.5(C) 切断能力(Φmm) 軟線1 柄幅(mm)52(D)
1丁
2,398 税込2,638
6日以内出荷

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(2個)
15,196 税込16,716
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD 迷彩01 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD ボーダー01 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD ボーダー03 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD ボーダー02 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐洗メモ紙 PAD ボーダー04 5冊セット 共生社 動画あり
ランドリーなどで使用されているクリーニングタグをメモ用紙に作り変えました。水に濡れても強い力で引っ張られても破れない丈夫な「耐洗紙」でできています。雨や汗に強く握りやすいくびれた形状で、アウトドア、現場などの外出先にて片手持ちで書く事に特化しています。中紙は横罫仕様です。
用途工事現場、作業所、アウトドア、キャンプ、山登り、ダイビングなどの水中など、水に濡れる可能性のあるあらゆる場所に。 ページ数100 材質耐洗紙 色(表紙)柄物
1セット(5冊)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ 対応商品ツノダ製品
1袋
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.08 質量(g)191 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.08 質量(g)191 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.08 質量(g)191 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.08 質量(g)191 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.48 質量(g)192 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.48 質量(g)192 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1~120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111506-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111504-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111504-7
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111506-8
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1ケース(5個)ほか
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃数2 勝手 ピッチ範囲(山数/inch)11.5 使用コーナー数3 チップ寸法(mm)22
1ケース(10個)
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ寸法(mm)22 ピッチ範囲(山数/inch)11.5 刃数2 勝手 アンビルAI22M
1ケース(10個)
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(5個)ほか
31,980 税込35,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード