324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用 サイズ(mm)125
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番496-1901 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 全長(mm)125 質量(g)65 刃部硬度(HRC)54~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し用 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚 外径(Φmm)125 サイズ(mm)125 危険物の類別非危険物
1セット
909 税込1,000
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

車のワックスがけやコンパウンド研磨など 弾力性抜群・でこぼこした面に対してスポンジが破断しにくい マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
寸法(mm)125
1個
909 税込1,000
当日出荷

セフティー電気用品仮設動力分電盤
RoHS
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2個)
15,196 税込16,716
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MP~) CKD CADデータあり
1個
20,950 税込23,045
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)



※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)