カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 切削工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mp230」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps FマウントSVS-VISTEK
1,798,000税込1,977,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps FマウントSVS-VISTEK
1,898,000税込2,087,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
直読ハイトマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)直読ハイトマスタMitutoyo(ミツトヨ)
1台
欠品中
各種精密高さ測定のマスタとして使用します。
タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□30RシリーズCKD
13,263税込14,589
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30RシリーズCKD
12,013税込13,214
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET20 V 4.2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンDiodesZetex
28,980税込31,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 4.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 113 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大パワー消費 = 1.4 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 3mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、12 V → 25 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
Arducam Pivariety Raspberry Pi用21MPカラーカメラモジュール UCTRONICSArducam Pivariety Raspberry Pi用21MPカラーカメラモジュールUCTRONICS
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
2100万画素のIMX230を搭載したカラーカメラモジュールソニー製のExmor RSカラーセンサIMX230(2100万画素)を搭載したRaspberry Pi用のカメラモジュールです。ハードウェアによるISP(Image Signal Processing)機能により、オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などが可能です。RPi 4B 3B+ 3A+ CM3/CM4に対応しています。オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などの機能を備えています。21MP Sony IMX230搭載最大5344×4012@9fpsオート露出コントロール、オートホワイトバランスプログラム可能なフォーカスコントロールGstreamer対応V4L2対応を準備中Raspberry Pi財団のすべてのlibcameraベースのアプリに互換性あり【用途】UAV/ドローン/FPVカメラマシンビジョンロボット工学IoT顔認識不具合の検知
仕様●イメージセンサ:21MP IMX230●セルサイズ:1.12μm×1.12μm●光学サイズ:1/2.4インチ●有効ピクセル:5344×4016ピクセル●レンズ:焦点距離:4.77mm●F値:1.75±5%●FOV:水平 64°●IR感度:積分IRフィルター(可視光のみ)●フォーカス方式:機械式フォーカス、プログラム可能なフォーカスコントロール●フレームレート:5344 × 4012@9 fps●3840 × 2160@10 fps●2592 × 1944@15 fps●2656 × 2004@30 fps●1920 × 1080@30 fps●1280 × 960@120 fps●1280 × 720@120 fps●640 × 480@120 fps●センサ出力フォーマット:RAW10●ISP出力フォーマット:出力画像フォーマット:JPG、YUV420、RAW、DNG●出力ビデオフォーマット:MJPE、H.264●インターフェース方式:2レーン MIPI●基板サイズ:38×38mm●【セット内容】●Arducam 21MP IMX230 ISPカメラモジュール ×1●Arducamアダプタボード ×1●200mm 15ピン 1.0mm FPCケーブル ×1●73mm 15ピン 1.0mm - 22ピン 0.5mmピッチ FPCケーブル ×1●アクリルケースキット(組み立て用部品つき)×1●【資料】●スタートガイド●3D図(STPダウンロード)●ユーザーガイド(PDF)アズワン品番67-0396-25
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
規格10720-30722SHIC関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.19MB)図解NoMB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.35、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.39、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.39、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2320G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.39、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB2300G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38
スロットルバルブ BIGM(丸山製作所)スロットルバルブBIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
規格WB34-591関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.8MB)図解NoMB2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、NK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23S(G) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、NK26S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 スロットルバルブ_No.15、MHT230DS-60R キャブレタ、エアクリーナ部品 スロットルバルブ_No.13、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、NK26S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MHT230S-75 キャブレタ、エアクリーナ部品 スロットルバルブ_No.13、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スロットルバルブ_No.15、IAC26Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23S(L) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、ERS-201 付属品4 送水ポンプ-キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、IAC23Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.15、MB2650L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 スロットルバルブ_No.15、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15
Oリング P16 BIGM(丸山製作所)Oリング P16BIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P16関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.6MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.43MB) 展開図50(1.23MB)図解NoMS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.23、MS410EA-K クランクケース バルブ部品_No.23、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.26、SD31ED-2 クランクケース バルブ部品_No.23、MKW22GP クランクケース,フライホイール部品_No.25、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、MS310EC-3K クランクケース バルブ部品_No.23、FHD-35 シリンダ部品_No.230、FHD-6-3M シリンダ、バルブ部品_No.230、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 Oリング P16_No.25、SD41EA クランクケース、バルブ部品_No.23、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.23など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20サラ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB)図解NoBHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BHT600S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 スクリユ_No.54、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、BHT600 キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、JHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.17、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 スクリユ_No.15、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 スクリユ_No.15、MHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.17、BHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.56、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 リール_No.56、MK058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.57、MP2520E2-B キャブレタ,エアクリーナ,リコイルスタータ部品 リール_No.42、MS058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.57、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS200-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、MBL200 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB230 L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、DB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、MBS2330 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.61、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32など
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格Aシユ3X10部品名称ハンゲツキー関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.40、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ハンゲツキー_No.48、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MCV3100T(C) エンジン部品_No.28、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.41、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
規格261171+265794関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB)図解NoDB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2300G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 ガスケット_No.6、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6
スパークアレスタ BIGM(丸山製作所)スパークアレスタBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB)図解NoML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 スパークアレスタ_No.10、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.69MB)図解NoGR16-M パネルカバー部品_No.160、MP2530E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ナット_No.12、GR16-M 主変速レバー部品_No.230
ワッシャー BIGM(丸山製作所)ワッシャーBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB)図解NoML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 ワツシヤ_No.11
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.67MB)図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.108、GR16-M オートヒッチ部品_No.80、FHD-35 操作ペダル部品_No.230、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.27、FHD-6-3M 操作ペダル部品_No.230、GR16-M クラッチペダル部品_No.95、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.27、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.230、GR16-M 主変速レバー部品_No.160、MAZ50 車輪関係部品_No.10、MP2530E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ヒラザガネ_No.13
マフラカバー BIGM(丸山製作所)マフラカバーBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.19MB)図解NoMBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラカバー_No.14、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラカバー_No.14、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、DB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 マフラカバー_No.17など
クランクケース BIGM(丸山製作所)クランクケースBIGM(丸山製作所)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)図解NoAC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.13、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.16、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 クランクケース_No.16、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.16、MBC235G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.16、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.14、MTL235-40 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.17など
コイル BIGM(丸山製作所)コイルBIGM(丸山製作所)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
規格10735-30612, 10735-30611関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.95MB)図解NoMB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 コイル_No.33、MB2350L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BHT600 エンジン部品_No.38、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.39、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.39、NK23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、JC26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダ、コイル部品 コイル_No.39、BC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コイル_No.39、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.33、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37など
マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格10~12フクム関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB)図解NoHT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 マフラアセンブリ_No.9、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
LE230/11 BIGM(丸山製作所)LE230/11BIGM(丸山製作所)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
規格MP2520E2-B図解NoMP2520E2-B 本体,付属品部品 LE230/11_No.2、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 LE230/11_No.1
ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンマトメBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.03MB)図解NoBK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.19、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BHT600 エンジン部品_No.21、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、IS236 エンジン クランクケース、シリンダなど
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
スリム型防水LEDライト 日機スリム型防水LEDライト日機
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LED
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプトーケミ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプトーケミ
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
エコマルプロ ハウスビーエムエコマルプロハウスビーエム
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
省エネ:約25%作業効率アップ 低飛散:飛散量約85%減 低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など) 水際の畦草刈りなど刃厚(mm)1.6刃型片アサリ使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機穴径(Φmm)25.4
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付カネソウ
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付カネソウ
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
ドライブレコーダー用車載電源ケーブル JVCケンウッドドライブレコーダー用車載電源ケーブルJVCケンウッド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
対応機種DRV-MR745,DRV-MR740,DRV-MP740,DRV-W650/650,DRV-W630/630,DRV-610,DRV-340,DRV-240,DRV-325,DRV-320,DRV-230,KNA-DR350,KNA-DR300
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
28,980税込31,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEMP-HPGケナメタル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
(MP85D)MIRROR BACK 三菱ふそう(MP85D)MIRROR BACK三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MP85W)PUSH SWITCH 三菱ふそう(MP85W)PUSH SWITCH三菱ふそう
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
(MP85S)SPACER 三菱ふそう(MP85S)SPACER三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら