用途トランスミッション用
形状カートリッジタイプ
他社参考品番(NITTO)-
他社参考品番(PMC)-
他社参考品番(MICRO)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
パソコンを使わずに連絡先・写真・動画のバックアップができるLightningコネクタ搭載USB2.0メモリです。
iPhone/iPadから連絡先(電話帳)データや、写真、動画などを転送することができます。
無料でダウンロードできる専用アプリ”i Field Box”で簡単に操作可能です。
パソコンが無くても連絡先をバックアップでき、iPhone/iPadの買い替え時や故障・紛失など、万が一の時にも安心です。
写真・動画は、カメラロールとの直接コピー/移動ができるため、クラウドやパソコンを使わずにバックアップが可能です。
iPhone/iPadとUSBメモリ間で写真、動画をコピー/移動する時は、複数選択や全選択が行えます。
アプリ内のカメラを使えば直接USBメモリへ保存することができ、iPhone/iPadの空き容量がなくても写真撮影が可能です。
音楽やドキュメントなど、豊富なファイルをiPhone/iPadへ保存することができます。
アプリを使うことで、音楽データのリピート/ランダムに再生、ドキュメントデータの簡易表示が可能です。
本体を裏側にスライドできるので邪魔になりにくく、USBメモリを接続したまま端末の操作をすることができます。
保護ケースを付けたままでも使用可能です。
色ホワイト
電源USBバスパワー
本体質量(g)14.5
コネクタ形状(USBメモリ本体)USB タイプA オス <--> Lightningコネクタ オス
対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh、(データコピーソフトウェア)iOS 8~9.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×21×10(USBメモリ本体)
インターフェイスLightning/USB2.0
対応ファイル(写真)bmp、gif、jpg、(動画)mp4、mov、avi、mkv、mpg、rmvb、ts、wmv、flv、(音楽)m4a、mp3、(文書)PDF、EXCEL、DOC、PPT、KEYNOTE、TXT、その他iOSがサポートする形式全て
取扱い終了
関連キーワード