20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
27,700 税込30,470
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷



電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグナスX(BW’S125/マジェスティ125FI)専用の強化燃料ポンプです。
主な適合車種シグナスX
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番207-4357 セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm)100 材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm)55 質量(g)160 奥行(mm)80.5 全揚程(m)12 軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液水、汚水 適合ホース内径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番64-8489-16 使用水温(℃)5~50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
1台
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)