150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュパネル用の5連フックです。鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調理道具を掛けるのに便利です。
ベージュ 質量(g)72 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×60×41
1個
379 税込417
当日出荷

アイリスオーヤマメッシュパネルフック5連
メッシュパネル用の5連フックです。鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調理道具を掛けるのに便利です。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×60×41 耐荷重(kg)(全体)約1
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD 形式バケット式 寸法G(mm)82 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01~0.6 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD 形式バケット式 寸法G(mm)82 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01~0.7 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD 形式バケット式 寸法G(mm)82 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01~1.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式フランジ 寸法G(mm)82 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01~2.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD 形式バケット式 寸法G(mm)82 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01~0.3 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 耐荷重(kg)(全体)約1
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 質量(g)約90 温度範囲(℃)媒体:-40~+135 適合規格EN61326-2-3 破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa) 保護等級IP67 測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 出力電流(mA)4~20 電源(DC-V)7~33 最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa) 保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性100G 温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃) 感電保護クラスIII コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部)SUS316L UL規格取得E325110 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性<2ms(1mstyp.) 総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む) 耐振性20G、15~2000Hz 長期安定性±0.25%F.S. 分解能(%)0.1F.S.
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 色(本体)
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東フロコーポレーション面積式流量計 5~50L/min Rc3/4
ばね機構を用いた小型面積式流量計 取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。 アズワン品番67-5283-19
1台
12,780 税込14,058
当日出荷


1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5375種類の商品があります)


安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
12,780 税込14,058
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
1個
9,230 税込10,153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
1台
12,780 税込14,058
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド形 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

呼び圧力14 取付支持形式二山クレビス形 内径(Φmm)50 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式ロッド形一体トラニオン形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式一山クレビス形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド形 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式一山クレビス形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式ロッド形一体トラニオン形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)