一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3339
アズワン品番65-7538-56
1袋(2個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3341
アズワン品番65-7538-08
1袋(2個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3337
アズワン品番65-7531-91
1セット(22個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3499
アズワン品番65-7536-95
1セット(150個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3498
アズワン品番65-7538-39
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3453
アズワン品番65-7538-28
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3451
アズワン品番65-7539-06
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3340
アズワン品番65-7532-57
1セット(22個)
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
。Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3452
アズワン品番65-7532-89
1セット(200個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3362
アズワン品番65-7532-81
1セット(16個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3313
アズワン品番65-7533-40
1セット(16個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3364
アズワン品番65-7531-65
1セット(16個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:11●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3311
アズワン品番65-7536-64
1セット(16個)
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3336
アズワン品番65-7536-14
1袋(2個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
関連キーワード