32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-PL12。水平を保つスイング機構のドリンクホルダー。ペットボトルだけでなく、350ml缶やコンビニコーヒー等にも対応するためのスリーブが付属。M8ボルトベースとショートアーム付属のコンプリートキット。販売備考:ドリンクホルダーSサイズ(P063-8275)+M8ホルトベース(P054-1262)+ショートアーム(P054-1254)のセット。色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:419。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)。仕様:Sサイズ。内容量[数量]:1セット。付属品:ドリンクホルダーS、ショートアーム、M8ボルトベース。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:ドリンクホルダー
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 仕様Sサイズ 付属品ドリンクホルダーS、ショートアーム、M8ボルトベース 材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads) ブラック サイズ1インチボール 区分ドリンクホルダー 質量(g)419
1個
8,498 税込9,348
欠品中

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷



マキテック直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
仕様G13口金
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)
























CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本) 周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷