カテゴリ

  • 電気材料(235)
    • 光ファイバーケーブル(7)
  • パソコン/周辺機器(114)
    • 光ファイバーケーブル(24)
    • その他PC関連ケーブル(3)
    • その他OAクリーナー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(267)
  • 制御機器(174)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(82)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 測定用品(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
  • 家電(48)
  • 農業機械(48)
  • 自転車部品(36)
  • バイク部品(34)
  • 機構部品(30)
  • カー用品(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 清掃用品(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 事務用品(19)
  • 防犯用品(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 梱包用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 作業工具(12)
  • 防災用品(11)
  • 切削工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業服(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「mpo」の検索結果

1,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPOコード ALPSystems

    MPOコード

    ALPSystems
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
    心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM3 MPO12芯

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル。100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
    仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
  • 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MPO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    シンプル構造な引込計器用ボックス
    有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
  • SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678特価
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
    芯数12コネクタ形状LCコネクタ
  • 12芯用MPOアダプターモジュール PANDUIT(パンドウイット)

    12芯用MPOアダプターモジュール

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    Mini-Com 光ファイバーアダプターモジュール 12芯用MTP(MPO) CMMPOBLBL
    仕様12芯用MTP*(MPO)アダプターモジュール芯数12
  • InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(3m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(3m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(3m)。
    ケーブル長(m)3
  • InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(10m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(10m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(10m)。
    ケーブル長(m)10
  • InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(15m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(15m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(15m)。
    ケーブル長(m)15
  • InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(20m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(20m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(20m)。
    ケーブル長(m)20
  • InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(5m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(5m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    InfiniBand ケーブル。InfiniBand NDR MPO to MPO Single-mode ケーブル(5m)。
    ケーブル長(m)5
  • InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    NDR HCA 接続用 MPO ケーブル。InfiniBand NDR 8 Fiber MPO to 8 Fiber MPO Multi-mode ケーブル。
  • MPO光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    MPO光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1式
    6日以内出荷
    MPO光ファイバーカセットになります。
    コネクタ形状LCコネクタ
  • 光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com

    光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ファイバー回線の動作確認:ループバックテストに対応する、MPOメス型シングルモード ループバックプラグ。固定アライメントピンを備えたオス型MPOインターフェースの確認に対応するMPO-12メスコネクタ設計。12芯のオス型MPO/MTPケーブルやQSFPの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
    仕様●コネクタ:1x MPO-12 メス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●色:ブルー●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:8 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●湿度:該当なし●動作温度:-40℃~75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com

    光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ファイバー回線の動作確認:ループバックテストに対応する、MPOオス型シングルモード ループバックプラグ。メス型MPO/MTPポートの確認に対応するMPO-8オスコネクタ設計。8芯のMPOスイッチパネルやインターフェースの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクタを保護できるダストキャップ付属
    仕様●コネクタ:1x MPO/MTP●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:65 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●湿度:該当なし●動作温度:-40℃~75℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com

    光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOメス型シングルモード ループバックプラグ。固定アライメントピンを備えたオス型MPOインターフェースの確認に対応するMPO-8メスコネクタ設計。8芯のオス型MPO/MTPケーブルやインターフェースの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
    仕様●コネクタ:1x MPO/MTP●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:65 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:8 mm●製品質量:4 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com

    光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    効果的な光ファイバークリーニング:MPO/MTPコネクター端面のほこりや微粒子を除去し、信号品質の低下を抑える光ファイバークリーニングペン。MPO/MTP多心コネクターおよび各種インターフェースに対応。直感的なワンクリック操作:シンプルなワンクリック機構により、光ポートやコネクター端面を素早くクリーニングできる光ファイバー清掃ツール。押すたびにクリーニングベルトが前に送り出され、端面の汚れを拭き取りながら磨き上げる構造。狭いポートにも届く:細く長い先端形状により、アクセスしにくい光ポートも確実にクリーニングできる光コネクタークリーナー。使用後は保護キャップを装着することで、クリーニングベルトをほこりやダメージから守る安全な収納が可能。現場で使いやすい設計:軽量で耐久性に優れ、600回までのクリーニングに対応する端面クリーナー。データセンターや拠点設備、社内ネットワークで光ファイバーを扱うエンジニアや施工作業員に必須のツール
    仕様●MTBF:600回以上●保存温度:-40℃~60℃●動作温度:-10℃~50℃●色:ブルー●製品長さ:209 mm●製品幅:51 mm●製品高さ:15 mm●製品質量:52 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    NDR200 HCA 接続用 MPO ケーブル。InfiniBand NDR200 8 Fiber MPO to 2x4 Fiber MPO Multi-mode スプリッターケーブル。
  • 光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com

    光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOオス型シングルモード ループバックプラグ。メス型MPO/MTPポートの確認に対応するMPO-12オスコネクタ設計。12芯のMPO設置環境やQSFPトランシーバーの導通確認に使用可能。安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保。耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応。現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
    仕様●コネクタ:1x MPO-12 オス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●動作温度:-40℃~75℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    MPO/MTP接続の拡張:OM3/OM4マルチモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合。信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応する設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。VCSEL光源に対応した仕様。迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクター。マルチモード対応:50/125μmコアのOM3/OM4マルチモードMPO/MTPケーブルに対応。850nm/1300nmの標準VCSEL波長に対応。PC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計
    用途マルチモードMPO/MTPケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●色:アクア●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:20 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:10 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    MPO/MTP接続の拡張:シングルモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合。信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応した設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により、信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。シングルモードレーザー光源に対応した仕様。迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクター。シングルモード対応:9/125μmコアのOS1/OS2シングルモードMPO/MTPケーブルをサポート。1310nm/1550nmの波長帯に対応。APC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計
    用途シングルモードMPO/MTP光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:45 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RHグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    MMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 100G SR2 MPO QSFP28 100m MMF Transceiver。
  • 200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    トランシーバー。200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー。
  • 光コネクタクリーナー フジクラ

    光コネクタクリーナー

    フジクラ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
  • 耐水メールバッグ タフブロック マチあり MagX(マグエックス)

    耐水メールバッグ タフブロック マチあり

    MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(1枚)
    当日出荷
    水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。 耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。 止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
    用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。付属品結束バンド5本材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド厚さ(mm)75タイプマチありタイプ
  • 耐水メールバッグ タフブロック MagX(マグエックス)

    耐水メールバッグ タフブロック

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(1枚)ほか
    当日出荷
    水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。 耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。 止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
    用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。付属品結束バンド5本材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド厚さ(mm)15タイプマチ無しタイプ
  • 光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
  • 光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    アクア規格OM3ケーブル長(m)2コネクタ形状MPO/MTP芯数12難燃性OFNPケーブル外径(Φmm)3極性MPO/MTP:タイプA使用場所壁内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5未満コア径(μm)50伝送速度(Gbps)最大40ファイバータイプOM3マルチモード研磨PC
  • マグプッシュ ヤマト産業

    マグプッシュ

    ヤマト産業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
    用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
  • セフマルチポケット 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフマルチポケット 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。セフフック付。セフツールボックスや腰周りへの着脱ができ、床置きすることも可能。折りたたみ式なので、狭い場所や入れる道具に応じてサイズ調整が可能
    用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ材質セフパーツ:ナイロン、伸縮部:TPE材質(本体)PP外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)210収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×80×210外寸法・奥行(mm)157総質量(kg)【セフ取付】3以下
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続。パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • MPOFOコード ALPSystems

    MPOFOコード

    ALPSystems
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。
    記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
  • Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
    目の粗さ極細目容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • 水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯

    パイロット
    179税込197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • 光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

    StarTech.com
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
  • 手袋型ドライシャンプー 本田洋行

    手袋型ドライシャンプー

    本田洋行(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット(5枚)
    当日出荷
    水いらずの手袋型の洗髪シートです。フルーティフローラルの香りでスッキリ爽快。水分たっぷりの厚手シートで頭皮までしっかり拭けて、泡立たず、洗い流し不要です。ノンアルコール、ノンパラベン。天然ミカンエキス(保湿成分)配合。両面使えるので経済的です。
    用途防災用(断水、停電時の簡易シャンプーに)、アウトドア・スポーツの後のリフレッシュに。介護が必要な方へ。病気やケガで入浴できない時の洗髪に。主成分水・PG(湿潤剤)・ウンシュウミカン果皮エキス・メントール・香料他外寸(cm)約25×25
  • スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ オーム電機

    スマホ・タブレット用 タッチペン ブラック 導電繊維タイプ

    オーム電機
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレットの操作に便利な導電繊維タイプのタッチペン。導電繊維製ペン先で、スムーズかつ快適な操作が可能。さらさらとした、なめらかな書き心地。指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能。タップ・スライド・スワイプ操作も快適。携帯に便利なクリップ付き。スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応
    長さ(mm)136ブラック直径(Φmm)ペン先:7.8材質(本体)アルミニウム質量(g)10.5対応機種スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機クリップあり外径(mm)9ペン先導電繊維タイプ、交換可能材質(ペン先)導電繊維
  • スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式 オーム電機

    スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式

    オーム電機
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレットの細かい操作に便利なディスクタイプのタッチペン。ノック式でペン先を保護できる安心設計。透明ディスク型でタッチポイントが見やすく、細かい操作に最適。指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能。タップ・スライド・スワイプ操作も快適。携帯に便利なクリップ付き。スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応
    長さ(mm)164ホワイト直径(Φmm)ペン先:6材質(本体)アルミニウム、ABS質量(g)11.5方式ノック式対応機種スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機クリップあり外径(mm)9ペン先透明ディスクタイプ、交換可能材質(ペン先)ポリカーボネート
  • スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き オーム電機

    スマホ・タブレット用 3WAYタッチペン ホワイト ボールペン付き

    オーム電機
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    スマートフォンやタブレットの操作に便利な3WAYタッチペン。導電繊維型・ディスク型・ボールペンの3機能をこれ1本に搭載。導電繊維タイプのペン先は、さらさらとしたなめらかな書き心地。ディスク型ペン先は、タッチポイントが見やすく細かい作業に最適。ボールペンは、メモやサインに便利な黒インク仕様。指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適。スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応
    仕様●ボールペン替芯交換:可能●導電繊維ペン先直径(mm):6.5長さ(mm)162、キャップ非装着時:142ホワイト直径(Φmm)ディスクペン先:7材質(本体)アルミニウム、銅質量(g)18対応機種スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機機能タッチペン、ボールペンインク色ボールペン:黒外径(mm)9ペン先導電繊維型、ディスク型、交換可能材質(ペン先)ポリカーボネート、導電繊維
...