12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります
密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、パラメーターの変更ができます。
多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。
アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
用途MPPT チャージコントローラー 20A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は20A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで260W、24Vシステムで520Wの仕様となります。
【12V/24Vシステムを自動的に認識】
12Vと24Vシステムを自動的に認識できます。※LIモードは手動で変更する必要があります
ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
寸法(mm)210×151×59.5
質量(kg)1.4
入力電圧(V)ソーラー:100 DC
取付穴(mm)7.66×4.70
公称電圧(V)12/24
バッテリー電圧(V)32
充電電流(A)20
負荷電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧降下(V)放電回路:≦ 0.15
短絡電流(A)25
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります
密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。
アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
用途MPPT チャージコントローラー 40A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は40A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで520W、24Vシステムで1040Wの仕様となります。
【12V/24Vシステムを自動的に認識】
12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります
ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
質量(kg)2
入力電圧(V)ソーラー:100 DC
寸法(cm)23.8×17.3×7.8
公称電圧(V)12/24
バッテリー電圧(V)32
充電電流(A)40
動作温度(℃)-35 to +45
端子8AWG(8SQ)
負荷電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧降下(V)充電回路: ≦ 0.26、放電回路:≦ 0.15
取扱説明書(13.13MB)
短絡電流(A)50
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。
ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。
革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。
Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。
【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】
12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】
こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。
寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)
質量(kg)3.6
消費電力(W)0.7~1.2
入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)
温度補償-3mV/℃/2V (default)
保護等級IP32
公称電圧(V)12/24/36/48
充電電流(A)60
動作温度(℃)-35 to +45
端子25mm2 4AWG
負荷電流(A)20
取扱説明書(2.39MB)
入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現。 12V/24Vシステムを自動的に認識。 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電。 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護。 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
寸法(mm)210×151×59.5
質量(kg)1.4
定格電流(A)バッテリー:20
取付穴(mm)7.66×4.70
公称電圧(V)システム:12/24 自動認識※LIモードは手動で変更する必要があります
負荷電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(25.69MB)
最大電圧(V)バッテリー:32
最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現。 12V/24Vシステムを自動的に認識。 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電。 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護。 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W
寸法(mm)238×172×77
質量(kg)2
定格電流(A)バッテリー:40
定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)
負荷電流(A)20/td>
入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(25.69MB)
動作温度範囲(℃)-35~45
動作電圧(V)MPPT:17DC~100DC
ケーブルサイズ(SQ)8~14
最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
有効期限(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )
質量(g)155
寸法ターミナル:6mm2
外形寸法(mm)135×70×35
定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150
定格電流(A)10
取付穴(mm)3.8
温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)
公称電圧(V)12/24
消費電流(mA)≦6
フロート13.8/27.2
バッテリー電圧(V)6-36
充電電圧(V)14.6/29.2
動作温度(℃)-35~55
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)14.6/29.2
電圧降下(V)≦0.26
過電圧保護(V)16/32
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。
仕様【自己消耗S】<10mA
寸法(mm)119×75×27.5
質量(g)122.47
入力(最大PV)50VDC
保存温度(℃)-35~80
端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)
公称電圧(V)12/24(自動認識)
充電電流(A)10
動作温度(℃)-35~-45
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!
電源(V)12/24兼用
制御方式PWM
最大入力電流(A)20
設置場所室内
タイプ標準型
保証期間1年
最大入力電圧41V
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)
回路方式MTTP
入力電圧(V)最大50
最大入力電流(A)20
寸法(mm)191×154×55
質量(g)910
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
バッテリー鉛バッテリー
最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg)0.35
電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC
寸法160 94.9 49.3mm
最大電流(A)充電:20
入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50
消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)
充電方式PWM制御
定格出力(A)USB:2.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリーDC12V
機能-
付属品バイザー用ホルダー、両面テープ
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)85
定格電圧DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4
液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量0.3W
保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能赤色LED表示
動作電圧DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)
回路方式PWM
入力電圧(V)最大50
最大入力電流(A)20
寸法(mm)150×100×40
質量(g)300
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
31.2Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
関連キーワード