アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000
測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種別117920 100Strips
アズワン品番61-0315-31
危険物の類別非危険物
1セット(100個)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
種別110011 25Strips
アズワン品番61-0309-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
アズワン品番61-0315-25
危険物の類別非危険物
1セット(100個)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
種別110081 100Strips
アズワン品番61-0309-61
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75
幅(mm)6
タイプストリップ
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
種別100Strips
アズワン品番61-0309-48
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番61-0307-47
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別100Strips
アズワン品番61-0309-62
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
アズワン品番61-0309-54
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
種別100Strips
アズワン品番61-0309-76
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
種別110337 100Strips
アズワン品番61-0309-73
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
アズワン品番61-0310-61
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
16日以内出荷
アズワン品番61-0315-29
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
エムクァント TM 全硬度 総硬度 テスト 個別包装 測定原理: テストストリップ 4反応ゾーン 色見本は外装大袋にのみ付属 <3->4->7->14->21°d <4->5->9->18->26°e <5->7->12->25->37°f MQuant TM 110032 1000Strips
種別<3->4->7->14->21°d <4->5->9->18->26°e <5->7->12->25->37°f MQuant 110032 1000Strips
アズワン品番61-0309-56
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
22日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。
スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。
イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0~14.0
幅(mm)6
長さ(mm)80
変色切片数4
タイプスティック
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
関連キーワード