蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
安定性に優れ、長期にわたって使用できます。
粘度指数が高く、始動が容易です。
抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型
寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。
仕様熱安定度(170℃×24h)合格
適合範囲ポンプ
流動点(℃)-17.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)44.6 at40℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ISO粘度グレード46
色(ASTM)L0.5
全酸価(mgKOH/g)0.00
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃
危険物の性状非水溶性
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)200
流動点(℃)-15.0>
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)44.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.878
色(ASTM)L1.0>
危険物の性状非水溶性
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。
無臭のため作業環境に悪影響を与えません。
従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。)
真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途全般に適合
仕様熱安定度(170℃×24h)合格
動粘度(mm2/s)71.0(40℃)
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
適合範囲ポンプ
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。
適合範囲ポンプ
真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです
冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます
従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ
容量(L)1
蒸発潜熱約210J/g
適合範囲ポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
比熱(J/g)2.31
危険物の性状非水溶性
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。
低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)270
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)105.0(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
動粘度(mm2/s)71
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃
粘度ISO VG100
付属品注入ノズル
トラスコ品番489-6599
色褐色
質量(g)980
使用温度範囲(℃)10~30
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途小型ポンプ用に適合します。
種類ネオバック印
動粘度 at40℃44.6cSt
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))
適合範囲ポンプ
仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1以下
危険物の性状非水溶性
蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
耐食性に優れた合成油系のオイルです。
動粘度(mm2/s)63.7
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
対応FG-600/FG-400
アズワン品番67-8103-36
構成部品エア配管関連
1本
¥5,798
税込¥6,378
31日以内出荷
種類ネオバック印
容量18
シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 。粘度指数が高く、始動が容易です。 。抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。粘度指数が高く、始動が容易です。
用途小型ポンプ センコ型・ゲーテ型
仕様熱安定度170℃×24h:合格
規格消防法/第4類・引火性液体(石油類・アルコール類)
内容量(L)1
比重0.878(15/4℃)
引火点(℃)230
動粘度(mm2/s)(40℃)44.6
アズワン品番67-9302-19
蒸気圧(Pa[Torr])50℃:1.3×10^-2以下(1×10^-4)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用)
交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合
危険物の類別非危険物
ノンオイルでもパカッと、とれちゃう不思議なアルミケース。内面に離型させる為の特殊コーティングを施してあります。
寸法(mm)125×102×38(内径×底径×高さ)
コード980000040
耐熱温度(℃)230
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに
ISO粘度グレード100
適合範囲ポンプ
仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格
容量(L)18
引火点(℃)285
流動点(℃)-15以下
動粘度(mm2/s)95/40℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.9
色(ASTM)L1.0
蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
1缶(18L)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
容量(L)2
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
測定範囲(℃)-50~280
質量(g)約222(電池含む)
電源単4乾電池2個
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~0.40の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連キーワード
1
2
次へ