カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 研磨材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「mr-50p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
精密ロックナット MRシリーズ 日機精密ロックナット MRシリーズ日機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
水銀電池アダプターMR-50 関東カメラ水銀電池アダプターMR-50関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR44を水銀電池MR-50の外観形状に変換するとともに、SR44の電圧(1.55V)を約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-50に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMRー50(H-P)使用機種用使用電池SR44RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダムマジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
2,298税込2,528
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
(MR50)TUBE,FUEL P ミツビシ(MR50)TUBE,FUEL Pミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(HONDA)ディオ系 左右セットレバー ALBA(アルバ)(HONDA)ディオ系 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、スーパーディオ(Dio)(89-94)/SK50MM/MN/MP/MR AF27、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98)/SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96)/SK50MR/MS/MT AF34、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W左右区別左右セット適合排気量(cc)50