パワフルな大容量マグネットスターラーです。スピードは無段階に調整することができます。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
型式MR-1
TGK品番969-63-08-02
撹拌容量(L)50
仕様撹拌台寸法:350×350mm・外形寸法:360×430×110Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:9kg
1個
¥619,000
税込¥680,900
7日以内出荷
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
SIMフリーかつグローバルなバンドに対応。モバイルルーター MR-1。
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合機種MR-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
適合機種MR-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくく、割れにくいタイプです。グレージングやカウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
材質アクリル
色表面硬化透明
寸法(幅W×長さL)(mm)650×1100
適合機種MR-01
内容外側3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリンダー/シリンダー Rフロント
グリーン購入法適合
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー Rフロント
グリーン購入法適合
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー Rフロント
グリーン購入法適合
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー Rフロント
グリーン購入法適合
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)1001-
適合機種(代表)PC45MR-1
交換目安500時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC27MR-1
交換目安500時間
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC20MR-1
交換目安不定期
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)1001-
適合機種(代表)PC40MR-1
交換目安500時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC20MR-1
交換目安500時間
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC15MR-1
交換目安500時間
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)1001-
適合機種(代表)PC35MR-1
交換目安500時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC30MR-1
交換目安500時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001-
適合機種(代表)PC10MR-1
交換目安500時間
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC15MR-1
交換目安250時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001-
適合機種(代表)PC10MR-1
交換目安500時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)30001-
適合機種(代表)PC10MR-1
交換目安不定期
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001-
適合機種(代表)PC10MR-1
交換目安250時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC20MR-1
交換目安500時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC15MR-1
交換目安500時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)10001-
適合機種(代表)PC15MR-1
交換目安不定期
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性伸縮性
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。
材質スチール
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)約1
高さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。
材質炭素鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ