メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。
材質スチール
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。
機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する
材質(本体)アルミニウム
材質(継手)真鍮
ねじ部継手取付:1/8Rc
プラグ内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.7
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
最大13、700 Mbsの帯域幅、3Mランダム読み取りIOPS、240KRAID5ランダム書き込みIOPSなどパフォーマンスを備えたMR416iおよびMR216iコントローラーを備えています。
1個
¥291,000
税込¥320,100
9日以内出荷
最大13、700 Mbsの帯域幅、3Mランダム読み取りIOPS、240KRAID5ランダム書き込みIOPSなどのパフォーマンスを備えたMR416iおよびMR216iコントローラーを備えています。
1個
¥202,000
税込¥222,200
9日以内出荷
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回
路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた
め、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油石油系
形状角
取付穴径(Φmm)角穴22
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
高さ(mm)500
奥行(mm)20
サービス分類組立・設置・取付
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回
路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた
め、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×835×1395
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
28日以内出荷
形状角
取付穴径(Φmm)24.5
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)25.3
光源LED
規格M6X60X22
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB)
図解NoMS028M-A ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.12、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.13、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.12、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS35M ポンプ・調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.12、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.13、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.12、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.15、GS20M ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.13、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.13、MS029M ポンプ、調圧弁部品 6カクアナツキボルト_No.12、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.15、GS35MR ポンプ・モータ部品 6カクアナツキボルト_No.12
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格6X8.5X9.6L
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB)
図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
規格P25
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.16MB)
図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.15、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.22、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング P25_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.2、MK052 ポンプ部品_No.19、MS703 調圧装置部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング P25_No.18、MS052T ポンプ部品_No.19、MS052 ポンプ部品_No.19、MS029M ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.18、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.22、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.20、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.2、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 Oリング P25_No.19など
1セット(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
関連キーワード