706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)つまみ MRB型 MRB-18
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)38 D18 P5 仕上ホワイトブロンズめっき 材料黄銅
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)つまみ MRB型 MRB-24
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)70 D24 P6 仕上ホワイトブロンズめっき 材料黄銅
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

川喜金物(SOWA)MRB型 ツマミ
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ10mm ホワイトブロンズメッキ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
作動方式複動形
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)


圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

















綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に 背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入) ブルー 種類チューブファイル両開き タイプタテ型 穴数2 適合サイズA4判 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)樹脂 開閉両開き
1冊
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 専用カートリッジ コクヨ 動画あり
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジです。
適合PM-B501、502、503、513 成分油性インク(アルコール系) 材質(カートリッジ)R-PP 軸径(Φmm)18 全長(mm)69 容量(mL)6 エコマーク認定認定 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 074
1本
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。) 公称容量(mAh)1700
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の 専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。 カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。 カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。
材質カートリッジ:R-PP、栓:PE エコマーク認定認定 インク色 外寸法(mm)カートリッジ:軸径Φ18×長さ69 インク油性インク(アルコール系) カートリッジR-PP 100% インク容量(mL)約6/本 商品タイプ交換用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 074
1セット(12本)
889 税込978
当日出荷


ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのペンのインク補充ができます。 ペンを差しておくだけで簡単にインク補充ができます。 中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充が出来、経済的です。
成分油性インク(アルコール系) 材質ボトル・キャップ・内キャップ/PP 種類補充用インク 商品タイプ補充用インク
1個(30mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード