カテゴリ
- 農業機械(424)
- オフィス家具(31)
- 切削工具(25)
- パソコン/周辺機器(21)
- 作業工具(13)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 厨房用品(7)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(424)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- TRUSCO(8)
- コクヨ(7)
- 松永製作所(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- THECUT(5)
- JAPANNEXT(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日研工作所(4)
- Acer(エイサー)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アラデン(3)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(3)
- MOFT(モフト)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms-1-9」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
プレミアム規格袋 透明 100枚
ハウスホールドジャパン¥1,598税込¥1,7581冊(100枚)当日出荷から4日以内出荷食品検査対応済みのため、食品の保存にも適しています。透明度に優れ、よく伸びるので、商品を包装する際もきれいに包むことができます。メタロセンを高配合配合することにより従来のものより強度をアップしています。引っ張っても破けにくく,薄くてググーンとよく伸びます。尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強い規格袋です。袋の 口が開きやすいので、「袋が開かない」というストレスも少なく、物もスルっと入ります。材質メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)厚さ(mm)0.03色透明備考【食品検査】対応済入数(枚)100耐冷温度(℃)-30
バンフレスクラム
バンドー化学¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
クラフト鋏
TAKAGI(高儀)¥879税込¥9671個当日出荷先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ 。さびにくいステンレス刃 。滑りにくいラバーグリップ 。針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0サイズ(mm)190
金切バサミ(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個欠品中軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす材質本体:CR-MO、グリップ:TPE質量(g)200全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2
チタン コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。材質チタン合金製先端角(°)15
金切鋏 倍力型
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能タイプミニ切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コンビネーションスパナ
HAMACO(浜田工業)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
シルバー ホタテ天板 シリコン付
松永製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から10日以内出荷シルバー天板と黄金天板の全てが単品フラット仕上げです。 天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。 精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃になります。
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
防虫目皿
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン付Mサイズ天板用蓋
松永製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板を使用。松永製作所のМサイズ(220x300mm)天板に合うフタ。天板にスライドさせて取り付け、天板の上から生地の膨れ上がりを抑えることで天板への密着性が上がり、しっかり形状を出すことができます。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】。空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。寸法(mm)単品参考:225×305×H10
シリコン付トヨ型ロング(パウンドCロング用)
松永製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板を使用。トヨ型をパウンド型で支えるユニークなトヨ型。この商品は松永製作所のパウンドC型ロングに重ねたりひっかけたりすることでグラグラせず安定して焼くことができる商品です。熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】。空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。使用時は毎回離型油などを使用して下さい。生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。シリコンの再加工は受け付けておりません。寸法(mm)単品参考:80×235×H60
シルバーダブルハート単品
松永製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷単品は天板で焼く際の余ったスペースに入れることもできますが、余った生地を少量焼きたい場合などにもご活用頂けます。寸法(mm)単品参考:約50×55×H23タイプ5ケ取り
シルバーマフィン天板
松永製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷シルバー天板の全てが単品フラット仕上げです。天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃です。寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:約70×30
シルバーマロンキューブ
松永製作所¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷シルバー天板の全てが単品フラット仕上げです。天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃です。寸法(mm)単品参考:約45×45×H33タイプ12ケ取り天板寸法(mm)約218×300×H33
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
薄口インパクトレンチソケット セミロング
SSPOWER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。全長(mm)52差込角(mm)12.7(1/2")
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥56,980~税込¥62,678~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
...






![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)