カテゴリ

  • 農業機械(3,265)
  • 制御機器(896)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(405)
  • メカニカル部品(255)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • バイク純正部品(144)
  • 切削工具(144)
  • 建築金物(99)
  • 測定用品(94)
  • 自動車純正部品(91)
  • 機構部品(82)
  • オフィス家具(79)
  • 事務用品(68)
  • 作業工具(63)
  • 保管用品(60)
  • バイク部品(54)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 医療(39)
  • トラック純正部品(39)
  • 作業服(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 安全用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 電気材料(32)
  • 家電(32)
  • 物流用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 梱包用品(26)
  • 空圧工具(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 防災用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 研磨材(13)
  • 溶接用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 介護用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 住設機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • テープ(7)
  • 防犯用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • カー用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-3」の検索結果

6,908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS3プラグ 清水製作所[継手]

    MS3プラグ

    清水製作所[継手](6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • ユニコン MS-3 透明 cotta

    ユニコン MS-3 透明

    cotta
    4,198税込4,618
    1個(100個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸192×83内寸174×62 深17蓋高22透明
  • プチロボ MS3L ワンダーキット

    プチロボ MS3L

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • MS-03 EVAトングサンダル ケイワーク

    MS-03 EVAトングサンダル

    ケイワーク
    1,698税込1,868
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダルです。
    材質EVA靴タイプサンダル
  • ユニコン MS-3 桃桜 cotta

    ユニコン MS-3 桃桜

    cotta
    5,398税込5,938
    1個(100個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)外寸192×83内寸174×62 深17蓋高22桃桜
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MS-3.0 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 MS-3.0

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS304質量(g)2.5タイプMS型最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法L(mm)18寸法D(Φmm)6寸法l(mm)5.5寸法d(Φmm)3(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)0.3
  • 蛍光カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LBシリーズ ミツヤ

    蛍光カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LBシリーズ

    ミツヤ
    8,998税込9,898
    1ケース(10箱×1個)
    6日以内出荷
    書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 両面カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LDシリーズ ミツヤ

    両面カラーMGシート 1個×10箱入 MS-3LDシリーズ

    ミツヤ
    6,998税込7,698
    1ケース(10箱×1個)
    6日以内出荷
    両面使用できるマグネットシート。サイズは100×300×0.8ミリ厚。
    繰り返し・詰め替え対応
  • ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKA

    ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

    IKA
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
    仕様車輪付きフレーム付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])200~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-11-22軌道直径(mm)4.5
  • 艶有カラーMGシート大 1個×10箱入 MS-3LAシリーズ ミツヤ

    艶有カラーMGシート大 1個×10箱入 MS-3LAシリーズ

    ミツヤ
    5,498税込6,048
    1ケース(10箱×1個)
    6日以内出荷
    書き消し自由自在のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300×100×0.8ミリ厚。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 艶無カラーMGシート大 1個×10箱入 MS-3Lシリーズ ミツヤ

    艶無カラーMGシート大 1個×10箱入 MS-3Lシリーズ

    ミツヤ
    4,998税込5,498
    1ケース(10箱×1個)
    6日以内出荷
    文字消しはできません。(つや無し)。サイズは300×100×0.8ミリ。書き込みタイプ。
  • MS3 Polyester マーチングスネアサイド 14" SS14MS3C EVANS

    MS3 Polyester マーチングスネアサイド 14" SS14MS3C

    EVANS
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    3mil クリアスネアサイドで、深み、リッチなサウンドが特徴。 また2milのポリエステルフラップを装着し、余分な倍音をコントロールしながら、カラーの強度を高めて優れた耐久性を実現しています。
    プライ数1
  • MS3 Polyester マーチングスネアサイド 13" SS13MS3C EVANS

    MS3 Polyester マーチングスネアサイド 13" SS13MS3C

    EVANS
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    3mil クリアスネアサイドで、深み、リッチなサウンドが特徴。 また2milのポリエステルフラップを装着し、余分な倍音をコントロールしながら、カラーの強度を高めて優れた耐久性を実現しています。
    プライ数1
  • ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ IKA

    ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
    仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源(V)AC100~240 50/60Hz消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000電源コード(m)1.3アズワン品番1-3191-32-22軌道直径(mm)4.5商品タイプ本体
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1856件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 【修理】ミゼット エアーグラインダー ペンシルタイプ(ニューストロング販売)MS-3(修理) 修理

    【修理】ミゼット エアーグラインダー ペンシルタイプ(ニューストロング販売)MS-3(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    129税込142特価
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G

    室本鉄工
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-3470
  • cotta ガス袋 70×360+50 (横マチ無地_透明) MS-3 cotta

    cotta ガス袋 70×360+50 (横マチ無地_透明) MS-3

    cotta
    2,798税込3,078
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    ウェルパック適合目安:B-200 脱酸素剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
    材質バリアNY#15/PE#20/L-LDPE#30寸法(mm)70×360 横マチ50透明無地
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(290件のレビュー)
    448税込493
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • マグネットシート マットタイプ モノタロウ

    マグネットシート マットタイプ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
    厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
  • スーパー25スズラン 3頭口MS-3S-25 G1/4 麻場

    スーパー25スズラン 3頭口MS-3S-25 G1/4

    麻場
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)540質量(g)170取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7噴射角度【1.0Mpa】100°
  • タンクパッド ブルー/ブラック/ホワイト MT-TB050MS3 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ブラック/ホワイト MT-TB050MS3

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050MS3。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 ブルー/ブラック/ホワイト。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20/21)タイプTANK PAD
  • トラックマット 萩原工業

    トラックマット

    萩原工業(79件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
    用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-3Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-3Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】84ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3外径d1(Φmm)【軸】8ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200リードl(mm)2
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0802MS-3Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0802MS-3Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】164ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸径d1(Φmm)8軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200リードl(mm)2
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • エコホワイトボードシート SONIC(ソニック)[文具]

    エコホワイトボードシート

    SONIC(ソニック)[文具](21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
    材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4982アズワン品番65-7545-15
  • 三次元用スタイラス/MS3-3R12 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS3-3R12

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN823
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4987アズワン品番65-7552-13
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4986アズワン品番65-7558-70
  • 【修理】マイクロエアーグラインダー(スーパーツール)MS3H(修理) 修理

    【修理】マイクロエアーグラインダー(スーパーツール)MS3H(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類マイクロエアーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 三次元用エクステンション MS3-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS3-EXT20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN834
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5009アズワン品番65-7562-88
...