5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量6A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ 取付DINレール取付(35mmレール) 使用温度範囲(℃)-10~+55 耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間) 通信方式DeviceNet コーティングなし 保存温度範囲(℃)-20~+65 端子台ねじ端子台 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと) 通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)