D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
パネル最大厚さA2(mm)3
パネル最大厚さA1(mm)10
結線方法はんだ
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状オス
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B
結線方法はんだ
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。
ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
コンタクト形状メス
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ
結合方式ねじ
シェル形状分割形
結線方法はんだ
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
パネル最大厚さA2(mm)3
結線方法はんだ
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル
色(外殻)黒
種類丸型
使用温度(℃)-55~+125
表面処理(外殻)三価クロメート
コネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
結合方式ねじ
材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)
防水性IP67クラス
シェル形状アングルプラグ
結線方法はんだ
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
シェル形状ボックスレセプタクル
結線方法はんだ
関連キーワード