絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい焼き上がりをかなえる、松永製作所の製菓型。
寸法(Φ×高さH)(mm)約Φ65×21
セット数5個
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)。防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。
付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム
電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)
保証期間6か月間
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途
材質高級粉末ハイス
刃数2枚刃
表面処理Vコーティング
ねじれ角(°)30
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)5.5
適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2
取付け方法C型20mmレール
定格通電電流(A)6/9/15/15
結線方式スプリングロック
電線むき長さ(mm)9~10
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
グリーン購入法適合
材質天板:木製・メラミン化粧板・前面ポストフォーム仕上、本体:スチール・粉体塗装(シルバー)/アルミダイキャスト・粉体塗装(シルバー)、アジャスター付
天板厚さ(mm)30
SYZYGY準拠のD/A変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したD/A変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインターフェースで、FMCよりも小さく低コストのフォームファクタです。Zmod D/A変換モジュールは、最大100MS/sのサンプルレートで14ビットの分解能で2つの±5V信号を同時に生成することができます。アナログ出力は、SMAケーブルを使用して外部回路に接続します。Eclypse Z7やGenesys ZUなどに搭載
仕様●出力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●分解能:167μV、665μV(振幅>1.25V)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●出力インピーダンス:50Ω●アナログ出力帯域幅:40MHz+ @3dB、20MHz @0.5dB、14MHz @0.1dB●スルーレート(2Vステップ):180V/μs
アズワン品番67-0360-88
1個
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
関連キーワード