スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)700
寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7
全長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
仕様間口用
付属品ABS樹脂製スリーブ2組
トラスコ品番256-6010
長さ(mm)1800
質量(kg)1.2
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。
仕様●色:ベージュ●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):470●高さ(mm):400●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5684
アズワン品番67-5622-64
1台
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。
仕様●色:コーラルピンク●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):470●高さ(mm):400●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5683
アズワン品番67-5622-65
1台
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。
仕様●色:ライトグリーン●タイプ:背なし●幅(mm):1800●奥行(mm):470●高さ(mm):400●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5685
アズワン品番67-5622-66
1台
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。
仕様●色:背:アイボリー/座:コーラルピンク●タイプ:背付●幅(mm):1820●奥行(mm):470●高さ(mm):610●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5681
アズワン品番67-5622-62
1台
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。
仕様●色:背:アイボリー/座:ベージュ●タイプ:背付●幅(mm):1820●奥行(mm):470●高さ(mm):610●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5682
アズワン品番67-5622-61
1台
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
メンテナンスを考慮して張地は防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸に対応した商品です。
通常のベンチタイプより奥行きが狭いため、省スペースに適しています。
休憩用に。
仕様●色:背:アイボリー/座:ライトグリーン●タイプ:背付●幅(mm):1820●奥行(mm):470●高さ(mm):610●張地:ビニールレザー●座高(mm):400●脚部:ステンレスクラッドパイプ●本体:木枠・ウレタンフォーム●フレーム:40×16角パイプメラミン焼付塗装(ブラック)●材質/仕上:本体:木枠・ウレタンフォーム、張地:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)●用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:246-5679
アズワン品番67-5622-63
1台
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
機械装着用の小型スピンドルです。
チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
側方排気、マフラー付です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000
空気消費量(m3/min)0.12~0.20
ホース取付口PT1/4
トラスコ品番537-0116
セット内容エアホース1.5m、継手
全長(mm)143
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)147
チャック内径(Φmm)3.175(1/8)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
規格ABV123060
図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
モジュール3
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)30
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
部品名称ピストンパツキンマトメ
関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.56MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.41MB) 展開図19(1.39MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.10、MSB111-A 本体部品_No.10、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.10、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.18、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.10、MSB150 部品_No.10、MSB110 MSB110部品_No.10、GSB150LI ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.18、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.18、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.10、MSB110(レタス)部品_No.10、MSB150S 部品_No.10、MSB110S(レタス) 本体部品_No.10、MSB110S MSB110S部品_No.10、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.20、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.20、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.18、MSB151-A 本体部品_No.10
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格P6
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.42、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.32、GSW708 アンローダ部品 Oリング_No.15、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.5、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング_No.43、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.53、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.22、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.7、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.6など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格7X11XT1.5
部品名称ゴウセイジユシマルパツキン
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.67MB) 展開図41(0.58MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.61MB) 展開図45(0.63MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoMHK10P 本体部品_No.31、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.23、MSB1110LI 付属品部品_No.3、MH10A 本体部品_No.22、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、GS15E 付属品 希望付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.13、MK045 付属品,希望付属品部品_No.17、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.3、MS037 付属品,オプション部品_No.6、MHD18A 本体部品_No.33、MSJ15L-125 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MK035SP 付属品部品_No.13、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.17、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MHD18-1 付属品部品_No.9、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.48、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.21など
1セット(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.67MB)
図解NoMSB2200R 圧力スイッチ部品_No.18、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.18、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.23、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 マイクロスイッチマトメ_No.18、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.18、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.18、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.23、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.18
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
規格グレー
部品名称バツテリホルダ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoMSB100LI 本体部品_No.18、LSB100LI-JA 本体部品_No.18、MSB110LI 本体部品_No.18、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.18、MSB100LI-L 本体部品_No.18、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.18
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB)
図解NoMS2200B-15 ポンプ分解部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.18、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.18、MSB2200R ポンプ分解部品_No.18、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.18、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.18、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ベン_No.18、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.18、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.18、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.18、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.18
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB)
図解NoGSB500TRLI-50 ポンプ部品 ポンプケース1_No.13、MSB2200R ポンプ部品_No.18、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.13、MSB2200RLI 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.18、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.13、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.14
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.41MB)
図解NoMSB1510LI ポンプ分解部品_No.36、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.36、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.36、MSB111-A 本体部品_No.18、MSB151-A 本体部品_No.18、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.38、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.36、GSB150LI ポンプ部品 プレート_No.36、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.36、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.38
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格ヨビ10
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.81MB)
図解NoMSB1500LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.18、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.16、GSB150LI ポンプ部品 パッキンA_No.16、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.16、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.16
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格M5トクシユ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.23MB)
図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.23、BL8100JP-A 本体部品_No.30、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.19、MSB2200RLI 本体部品_No.19、MSB2200R ポンプ部品_No.23、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.18、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ナット_No.18、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.23
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
規格M3X0.5X10(SM)
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB)
図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.6、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.4、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.4、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.18、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.6、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.18、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.4、GSB150LI ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.4
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB)
図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.22、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.17、MSB2200R ポンプ部品_No.22、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ポンプケース2_No.17、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.17、MSB2200RLI 本体部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.22、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.18
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)15
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール1
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)10
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール2.5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)25
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
モジュール2
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)20
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
備考19~21フクム
部品名称ワイドノズル
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.56MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(1MB)
図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.16、MSB1510LI 付属品部品_No.18、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.18、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.3、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.4、MSB150 部品_No.65、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.4、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSB150S 部品_No.66
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
モジュール5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)50
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
部品名称ストレーナクミタテ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.33MB)
図解NoSD008M バッテリ噴霧機部品_No.18、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.20、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.20
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
部品名称アングル
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.59MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.56MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.39MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.29、MSB080部品_No.18、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.31、GKS10B GKS10B部品_No.22、MSB110(レタス)部品_No.29、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.31、MSB110S(レタス) 本体部品_No.31、MSB150 部品_No.29、MSB110S MSB110S部品_No.29、MSB150S 部品_No.29、MSB110 MSB110部品_No.29
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格M6X25(SMK)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.41MB)
図解NoJS10B 本体部品_No.18、MSB111-A 本体部品_No.42、MSB151-A 本体部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.42、GS032BA 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.17、GS150B 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.18
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ