排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
材質EPDM
最高使用温度(℃)80
1セット
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
3管兼用ジョイント(白)に鋼管を接続するときに使用する耐熱パッキン
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム
寸法D1(Φmm)32
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
内径(mm)12.5
外径(mm)17.5
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)17.5
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質ゴム
用途立水栓、アングル止水栓などに使用
仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット
材質EPDM,NBR
1袋
¥159
税込¥175
当日出荷
寸法H(mm)46.5
寸法D(mm)73.0
寸法D1(mm)56.0
寸法D2(mm)38.5
寸法H1(mm)40.5
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)32.5
Oリング不要
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)58
適合ホース口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
M型クランプ式外径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5887
寸法H(mm)32
寸法B(mm)32
寸法LF(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
外径ホルダー。MSBN75°
形状四角形
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM
適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲60℃以下
最高使用温度(℃)60
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
シリーズ適合:MSシリーズ
色ブラニーホワイト
寸法(Φmm)102
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード