87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。 材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPM-SS01 ソーラーケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラーケーブルストリッパー
ストリップ長を一定にできるガイド付。樹脂製で軽量・コンパクト。挟んで、くるくる回すだけ
材質PVC 寸法(mm)24×85×42 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162 包装形態ブリスター・台紙 梱包質量(g)40 適合サイズ(mm2)2.5~6.0用 関連資料(3.05MB)
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ
RoHS
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所屋内用 主成分珪藻土・砂・パルプ セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量2.6L/袋
1ケース(4150g×4セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977 アズワン品番65-7693-61
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976 アズワン品番65-7692-16
1セット(56個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 25個入
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MSS●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0455 アズワン品番65-7659-74
1袋(25個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 2000個入
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.653mm2●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0096 アズワン品番65-7661-05
1袋(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュ ケーブル長(m)1 コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2 芯数22芯(11P) 特性インピーダンス100Ω100±10Ω ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃ 許容曲げ半径(mm)72 遅延時間4.5±0.3ns/m ケーブル径(Φmm)9 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
34,980 税込38,478
23日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンガード シルバー
適合車種Honda/XL 700V Transalp (2007-2012)/
1個
51,980 税込57,178
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンガード シルバー HONDA XL 600 V Transalp (87-99)
適合車種Honda/XL 600V Transalp (1987-1999)/
1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷

背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×98
1セット(2個)
729 税込802
8日以内出荷

背面のクリップをこぼれ止めワイヤーなどに取り付けられるクロスMD用ボックスです。什器の前面へ商品をアピールできます。
材質本体:スチロール、ポリカーボネイト、ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×80
1セット(2個)
729 税込802
8日以内出荷

浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。※モバイルミルスティック単体ではミル機能はありません。コーヒーミル・セラミックスリム(MSS-1TB)またはコーヒーミル・スマートG(MSG-2)にセットしてご使用ください。
材質本体:ABS樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET樹脂、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂 ブラック 質量(g)300 サイズ(cm)3.6×3.6×18.0 品名・タイプコーヒーミル アズワン品番64-5269-40
1個
8,898 税込9,788
欠品中

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンガード
適合車種Honda/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンガード
適合車種Honda/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/
1個
58,980 税込64,878
36日以内出荷



1個
49,980 税込54,978
36日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種Honda/CRF1000L Africa Twin (2017-2017)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
1個
69,980 税込76,978
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンガード シルバー
適合車種Honda/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/
1個
74,980 税込82,478
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)エンジンガード -シルバー-
適合車種Honda/VFR1200X Crosstourer (2011-2015)/
1個
58,980 税込64,878
36日以内出荷

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ 長さ(mm)210 質量(g)糸/200 モップ幅230mm 繰り返し・詰め替え対応
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220 品名・タイプコーヒーミル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番284-2688 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 種別コレット 全長(mm)38 コレット径(Φmm)6
1個
2,598 税込2,858
欠品中

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番360-2885 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 質量(g)30 コレットサイズ(mm)3×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)柄付メタルソー
粉末ハイス+TiNコート
用途スクエア溝加工 材質粉末ハイス 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.25/0 公差(mm)(刃厚)0/-0.03
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)