260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。
材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
1セット(1個)
859 税込945
8日以内出荷

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
1袋(50個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
RoHS
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン)
1台(1台)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
適合(ピンレンチ)PW355 耐荷重(kN)80
1組(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン)
1台(1台)
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 質量(kg)2 高さ(mm)7.8 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋
31,980 税込35,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径公差(mm)0/-0.05
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン) ダークグレー 備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ) 段数5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
1台(1台)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 ナチュラル 使用温度範囲-60~80℃ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 使用場所屋内
1袋
43,980 税込48,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン)
1台(1台)
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明、青 トラスコ品番808-3359 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)27.7 使用範囲(mm)595 使用流体圧縮空気、真空 コイル径(mm)38 コイル長(mm)65
1個
779 税込857
4日以内出荷

SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。耐荷重180kg。
材質仕上げ/SUS430(18-0)ステンレス・1.2mm厚平板・No,4仕上げ・四方を折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト 奥行(mm)461
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン)
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明、青 トラスコ品番808-3357 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)40.3 使用範囲(mm)790 使用流体圧縮空気、真空 コイル径(mm)38 コイル長(mm)130
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明、青 トラスコ品番808-3358 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)52.8 使用範囲(mm)985 使用流体圧縮空気、真空 コイル径(mm)38 コイル長(mm)195
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。
用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン) ホワイトウォッシュ 備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ) 段数5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92
1台(1台)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別2枚建て用 網:ブラック 枠の色シルバー 関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(2枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板は通気性に優れています。 耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。 四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム 仕様オプション棚板
1枚
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)2197 奥行(mm)461 間口(mm)606
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





関連キーワード