13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,140 税込3,454
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36 種類xyステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)29.4(3kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
899,800 税込989,780
20日以内出荷

4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本 材質アルミ合金/ 質量(kg)3.5(アルミプレートを除く) 耐荷重29.4N(3kgf) 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)205X183 移動方向XY軸2方向 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直) 移動量(mm)XY軸±50 使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8,000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
899,800 税込989,780
70日以内出荷

中央精機ガラスプレート
エコ商品
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のガラスプレートです。 標準付属のアルミプレートと交換することにより透過照明に対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
20日以内出荷

中央精機アルミプレート
エコ商品
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

中央精機吸着プレート
エコ商品
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
適合MSS-100C用 材質多孔質セラミックス、アルミ合金 質量(kg)1 表面処理黒アルマイト梨地 平面度(mm)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259,800 税込285,780
60日以内出荷

中央精機ウェアホルダ
エコ商品
MSS-Aシリーズ,MSS-Bシリーズ,MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。 3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45 ストローク(mm)3.4 接点1.2mm 銀軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷

不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREY 底刃スクエア ねじれ角(°)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズPHD 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
499 税込549
5日以内出荷

・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック 質量(g)実質量:97 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70 型番SST-MS13 インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2 ケーブルUSB-CからUSB-C + A 熱伝導率(W/mk)1.5 設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス 動作温度(℃)-40 ~ 220 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー コントローラRealtek RTL9210B-CG
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

関連キーワード