カテゴリ
- 切削工具(20)
- エンジン工具(16)
- 科学研究・開発用品(8)
- ヘルスケア(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三笠産業[工具](16)
- SMC(8)
- 岡崎精工(5)
- コラントッテ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- ダイキン工業(4)
- ケニス(4)
- 大洋ツール(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- カーメックス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- 田倉工具(2)
- 日研工作所(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- 日本精密測器(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mt-55」の検索結果

オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚
Manfrotto¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
防音型タンピングランマー
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
電子体温計 MT550
ナビス(アズワン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1![ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89576348-180424-02.jpg)
ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ
マックス[手袋]¥17,980税込¥19,7781組当日出荷ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。用途刈り払い機作業時に。サイズフリー材質繊維部:ナイロン、防護材:ステンレス鋼仕様撥水加工トラスコ品番836-5414質量(kg)1全長(cm)342018年トラスコ掲載ページ6 0283
女性用革手袋 MT-550
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷・女性の専用手型で作られているので、従来の「一般的な革手袋」とは一線を画するフィット感です。・五指の関節部分と手の甲にスリットが入っているので、指の曲げ伸ばしがスムーズにできます。仕様袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴム性別女性用
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし
日本精密測器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし測定部位【体温】額部質量(g)約74.3寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
液晶保護フィルム VVCAR MT55 バイクドライブレコーダー 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種VVCAR MT55 バイク用ドライブレコーダー寸法(mm)138.6×68.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり
日本精密測器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。機能【Bluetooth(R)搭載機能】あり電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)質量(g)約74.3測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40寸法(mm)39.2×176.4×26.1測定方式赤外線アズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タンクパッド MT-TT055BAR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT055BAR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Grey, Black & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900GT 23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT (Baja Aragon Edition) (23-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/グレー/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT (Baja Aragon Edition) (23-24)タイプTank Pad
捕虫網
ケニス¥4,998税込¥5,4981組(5本)翌日出荷長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
タンピング ランマー
三笠産業[工具]¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
ディスプレイ用ダミー家具
グランド印刷¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷本物そっくりのダミー家具!お部屋の内覧、モデルルームや住宅展示場などに。軽くて移動もラクラク。廃棄も簡単です。用途内覧、モデルルーム、住宅展示場、店舗、ディスプレイ
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マークチューブ 10m
日機¥999税込¥1,0991本5日以内出荷絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニル色白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
貫通ドライバー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。グリップ径(Φmm)38
タンクパッド レッド/ブラック MT-TB055PR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB055PR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- レッド/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ブラック備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
タンクパッド シルバー/ブラック MT-TB055PHS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB055PHS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- シルバー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
タンクパッド レッド/ブラック/ホワイト MT-TB055RKW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB055RKW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- レッド/ブラック/ホワイト。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK
rapoo(ラプー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
裏座ぐりカッター TUH-MT
ハーマンビルツ¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
角度調節ができる折りたたみデスク
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台5日以内出荷ベッドやソファなどで便利な持ち運べるテーブル。お好きな場所でパソコンワーク、趣味、仕事に集中できる自分だけのスペースを確保。 パソコンや読書などの作業に合わせて、テーブル角度を4段階で調節可能。折りたためてコンパクトに省スペース収納。落下防止ストッパー付き。用途ミニテーブル・簡易テーブル・ローテーブルとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)67×34.5×25~43質量(kg)2.5材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装)耐荷重(kg)5幅(mm)670高さ(mm)250~430奥行(mm)345幅(cm)67高さ(cm)25~43奥行き(cm)34.5折り畳み可否可
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm
PEPPERL+FUCHS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
横置きねじ切りインサート ミルスレッド MT TNCT-U55
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(5個)翌日出荷QUICK M THREAD用3コーナー使いインサート用途UNねじ加工用。内外径加工用。コーティングTiAlN適合被削材種P、M、 K、H、S




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)
![タンピングランマー MT-55L用オプション 溝用転圧盤(トレンチシュー) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)


![ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(丸鋸・笹刈刃対応) フリーサイズ マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89576348-180424-02.jpg)






![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555785-180126-02.jpg)
![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)





![静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84917358-180214-02.jpg)