カテゴリ

  • 切削工具(528)
  • バイク部品(56)
  • オフィス家具(44)
  • メカニカル部品(36)
  • 制御機器(28)
  • バイク純正部品(19)
  • 自動車純正部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt1-2」の検索結果

911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(44件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    16,980税込18,678
    1箱(500折)ほか
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • 900M用こて先 HAKKO(白光)

    900M用こて先

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
  • メンディングテープ TRUSCO

    メンディングテープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
    用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。仕様カッター不要材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05半透明長さ(m)50芯径(mm)76粘着力3.0(±1.5)N/18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカートヨタ
  • ニュー・エフモール 分岐 マサル工業

    ニュー・エフモール 分岐

    マサル工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
    用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 担架 MTシリーズ アズワン

    担架 MTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    51,579税込56,737
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
    耐荷重約100kg材質ターポリン布(ポリエステル布)寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)
  • 防水非接触放射温度計 マザーツール

    防水非接触放射温度計

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。
    測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101
  • 幅モール用両面テープ ELPA

    幅モール用両面テープ

    ELPA
    312税込343
    1個
    当日出荷
    ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
    用途モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)幅(mm)12全長(m)5質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×15
  • テープ付ABSモール オーム電機

    テープ付ABSモール

    オーム電機
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
    材質ABS
  • マグネットペーパーホルダー SK11

    マグネットペーパーホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。
    用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スクリューキャップ 岩田製作所

    スクリューキャップ

    岩田製作所
    5,298税込5,828
    1箱(25個)
    翌々日出荷
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    16,980税込18,678
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
  • スクリューキャップ 岩田製作所

    スクリューキャップ

    岩田製作所
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 電工プロ折りたたみ 押切りノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロ折りたたみ 押切りノコ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
    用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込全長(mm)259ピッチ(mm)9.5材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)53質量(g)132板厚(mm)1.3刃厚(mm)1.3収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.75
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • アトマ ATMTシリーズ ツボ万

    アトマ ATMTシリーズ

    ツボ万
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。
    仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:極細目●砥粒サイズ:#1200アズワン品番65-8906-77
  • メールボックス 三島精器

    メールボックス

    三島精器
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。
    材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合
  • マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12M/Mモールテープ3M ELPA

    12M/Mモールテープ3M

    ELPA
    228税込251
    1個
    翌々日出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
  • ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)

    ミニトレ アルミ製トレーラー

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
    長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
  • まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    まんてんホールソー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    回転用。Φ125mm 加工穴
    用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ125×110質量(g)600個装透明プラ箱・シール
  • ポリエステルロープ(蛍光色) エスコ

    ポリエステルロープ(蛍光色)

    エスコ
    9,670税込10,637
    1巻
    翌日出荷
  • 熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSMT

    ペンニットー
    76,980税込84,678
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    16,980税込18,678
    1冊(50枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプガイドプレートタイプ(直列タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 無双チップソー 125x1.3x45P EFFORT(エホート)

    エホート 無双チップソー 125x1.3x45P

    EFFORT(エホート)
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷
    刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。
    用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。その他4:1組刃刃数45穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
  • 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業

    鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x12mmx70L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x12mmx70L

    NAC(長堀工業)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0970全長(mm)70質量(g)47
  • マークチューブ 10m 日機

    マークチューブ 10m

    日機
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします
    用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 紙コップ ケーピープラテック

    紙コップ

    ケーピープラテック
    15,980税込17,578
    1ケース(50枚×20袋)
    3日以内出荷
    コールド用の紙コップとなります。
    材質紙(両面PE)
  • T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
    トラスコ品番852-0386
  • AC/DCクランプメータ マザーツール

    AC/DCクランプメータ

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
    用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
  • SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ カメダデンキ

    ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

    カメダデンキ
    19,980税込21,978
    1巻
    6日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。 圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
    材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
...