レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R3-HAFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R3-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:S-Y9R2-HAFTから品番変更です。オプション:キャタライザー有り(品番:P-KAT-040)+キャタライザー使用時のみe1 MT-09 TRACERセンタースタンド付き車可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-16ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:3-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.22kW/9900rpm最大出力:86.2kW/9900rpmSTD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm最大トルク:89.9Nm/8750rpmオプション:品番:P-KAT-040
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6、STD:8.4色チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:3-1加工無