カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「mt40-9」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷から26日以内出荷
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
(MT40)ダンパ,フード ミツビシ(MT40)ダンパ,フードミツビシ
399税込439
1個
4日以内出荷
(MT40)ジョイント,ウインドシールド モールディング ミツビシ(MT40)ジョイント,ウインドシールド モールディングミツビシ
539税込593
1個
4日以内出荷
(MT409)SPRING,LATCH 三菱ふそう(MT409)SPRING,LATCH三菱ふそう
179税込197
1個
5日以内出荷
(MT409)DAMPER 三菱ふそう(MT409)DAMPER三菱ふそう
319税込351
1個
5日以内出荷
ポケット型デジタルマルチメーター 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールポケット型デジタルマルチメーター 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
オートパワーオフデータホールド指示板日本語対応
校正証明書一般校正
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876アズワン品番65-7935-83
ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
99 インサート/コーナーラジアス ムラキ99 インサート/コーナーラジアスムラキ
26,980税込29,678
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R3-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R3-HAFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R3-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:S-Y9R2-HAFTから品番変更です。オプション:キャタライザー有り(品番:P-KAT-040)+キャタライザー使用時のみe1 MT-09 TRACERセンタースタンド付き車可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-16ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:3-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.22kW/9900rpm最大出力:86.2kW/9900rpmSTD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm最大トルク:89.9Nm/8750rpmオプション:品番:P-KAT-040
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6、STD:8.4チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:3-1加工
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
99 インサート/NCスポットドリル ムラキ99 インサート/NCスポットドリルムラキ
26,980税込29,678
1箱(5個)
3日以内出荷から28日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
99 面取りカッター ムラキ99 面取りカッタームラキ
14,980税込16,478
1箱(5個)
5日以内出荷
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
29,980税込32,978
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。
材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm SHIMANO(シマノ)クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mmSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1セット
8日以内出荷
仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
クランク EFCMT2103CX002CL 40/30/22T 9S ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)クランク EFCMT2103CX002CL 40/30/22T 9S ガード付 170mmSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1セット
8日以内出荷
仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 170MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK