230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MTA、CST、CST-100 II および SL 接触子
コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質黄銅 形状ストレート タイプコンタクト 定格電流(A)Max6.5 表面処理光沢すず 接続クリンプ 動作電圧(V)AC250
1セット(6000個)ほか
239,800 税込263,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-100シリーズ
行数1 オス・メスメス ピッチ(mm)2.54 取付方式ケーブルマウント 端子種別IDC 定格電流(A)5 シリーズMTA-100
1袋(10個)ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ
エコ商品
取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.96 シリーズMTA-156 定格電圧(V)600 ac 端子種別IDC 定格電流(A)7 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+105 ボディ向きライトアングル
1袋(5個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm MTA-100シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = MTA-100ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acTE Connectivity 2.54 mm MTA-100フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-100シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-100 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-100ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-100ヘッダを用意しています。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途. これらのMTA-100基板ヘッダは、MTS IDCコネクタとかん合して、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity AMP MTA ダスト MTA-156シリーズ
エコ商品
仕様カバータイプ:ダスト併用可能製品:MTA-156シリーズ色:白シリーズ番号:640551TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity MTA-156 ストレインリリーフ MTA-156シリーズ
エコ商品
仕様カバータイプ:ストレインリリーフ併用可能製品:MTA-156シリーズ素材:ナイロン色:白シリーズ:MTA-156TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピストルグリップハンドル MTAシリーズ
TE Connectivityピストルグリップ手動ハンドルアセンブリ この手動ピストルグリップハンドルアセンブリ(品番 ; 120-4477 120-4477 )は、圧接技術によってワイヤを各種コネクタで終端する交換可能な終端ヘッド(別売り)に対応しています。 カムハンドル、ラチェット爪、ハンドルアセンブリのヘッドを固定する「U」形キーを備えています。 終端ヘッドをハンドルに取り付けると、カムハンドルによって、ヘッド内部の終端機構が作動します。 カムトリガを完全に閉じてワイヤ終端が完了するまで、ラチェット制御は解放されません。そのため、ラチェット爪を使用することで、カムトリガを完全に閉じる前にハンドルを解放できるようになっています。 終端ヘッドは、ワイヤをコネクタで終端し、終端時にコネクタをガイドする目的で使用されます。 工具を作動させると、終端は完了します。 詳細及び取り扱い説明については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。 品番 ; 120-4483 120-4483 は、ピストルグリップヘッドです。被覆付きディスクリートワイヤ(サイズ30→20 AWG)をAMPLIMITE HDE-20のあらゆるプラスチック/金属シェルIDC D-Subケーブルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 864-3554 864-3554 は、ピストルグリップヘッドです。ワイヤサイズが30-26 AWG及び26-22 AWGのAMPMODU MTEコンタクトハウジングアセンブリのコンタクトを終端する目的で使用されます。 品番 ; 176-1403 176-1403 は、ピストルグリップIIヘッドです。ロック(ランプ)の有無及び極性タブの有無にかかわらず、ディスクリートワイヤ(26-18 AWG)をMTA-156 IDC閉端レセプタクルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 876-2129 876-2129 は、ピストルグリップIIヘッドです。ディスクリートワイヤ(28-26 AWG及び24 AWG)を2mm CTレセプタクルコネクタやヘッダコネクタで終端する目的で使用されます。 ヘッドアセンブリについては、以下の品番を参照してください。
仕様●タイプ:ピストルグリップハンドル●シリーズ:MTA●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:120-4477 アズワン品番68-4149-59
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.81mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020&#x27;) 660-6020/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

MTAワイヤーシール
エコ商品
スーパーシール専用
用途ワンタッチの電線の接続 材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-100シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity MTA-100 IDC閉端型レセプタクルコネクタ(26 AWG). IDCコンタクトを組み込み済みの2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDC閉端コネクタ。このMTA-100 IDC閉端コネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-643813-X 、 X-643814-X 、 X-643815-X 、 X-643816-X 、 X-644042-X 、 X-644044-X 、 X-644083-X のMTA-100 IDC閉端型コネクタは、極性タブ付きです。 品番 X-641534-X 、 X-641535-X 、 X-641536-X のMTA-100 IDC閉端型コネクタは、直径0.36~0.51 mm (0.0140~0.020インチ)のポスト又は角形リードとかん合可能なLEDコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity MTA-100 ダスト MTA-100シリーズ
エコ商品
仕様カバータイプ:ダスト併用可能製品:MTA-100シリーズ素材:サーモプラスチック色:白シリーズ番号:640550UL (E28476)、CSA (LR7189). ソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するTE Connectivityスライドオンカバー製品です。 品番X-640550-Xは、MTA-100 IDC閉端コネクタ用の防塵カバーです。 品番X-640642-Xは、MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ用の防塵カバーです。 品番X-643075-Xは、MTA-100 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-643077-Xは、MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 この防塵カバーは、白色UL94V-0等級のポリエステル製 このストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 最高使用温度(℃)105 端子IDC コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 6極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity MTA-100シリーズ キープラグ
仕様シリーズ = MTA-100長さ = 7.87mm幅 = 1.96mm高さ = 1.96mmTE Connectivity MTA-100キーイングプラグ. MTA-100コネクタに使用するキーイングプラグです。このキーイングプラグは、10本付きのキャリアストリップとして提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 6極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
299 税込329
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 2極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 行数1 最高使用温度(℃)105 材質(コンタクト)銅合金 端子IDC コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
319 税込351
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 8極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 最高使用温度(℃)105 端子IDC コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列
エコ商品
ピッチ3.96mm 取付方式ケーブルマウント シリーズMTA-156 定格電圧600 V ac 定格電流(A)7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 最高使用温度(℃)105 端子IDC コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-55 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ メス 4極 1列 1袋 5個入
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。
仕様●コンタクト数:4●行数:1●ジェンダー:メス●ピッチ:3.96mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:7A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+105℃●定格電圧:600 V ac●コンタクト材質:銅合金●コード番号:535-5535 アズワン品番65-7789-71
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8
エコ商品
極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。コンタクト材質 銅。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8
エコ商品
極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 5極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643819-5
エコ商品
ピッチ(mm)3.96 極数5 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V ac 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1袋(5個)
559 税込615
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 3極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-3
エコ商品
ピッチ(mm)3.96 極数3 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V ac 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-2
エコ商品
ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V ac 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(500個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640599-2
エコ商品
ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V ac 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
529 税込582
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-6
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
64 税込70
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640440-5
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1箱(2500個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-4
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズMTA-100 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
299 税込329
5日以内出荷