58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
1袋(100個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ケイセイ医科工業練習用疑似血管チューブ
血管吻合の練習用として、最も血管に似た無滅菌の人工チューブです。
1袋
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ParkTool(パークツール)マルチツール
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。出先で必要とされる基本的なサイズをコンパクトに纏めました。
質量(g)94
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷

ParkTool(パークツール)マルチツール
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。CO2カートリッジボンベのアダプター付き。出先でのパンク修理にもスピーディーに対応します。
質量(g)74
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端角(°)118 有効加工深さ溝長に準じる
1パック
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト バルブ種類チャッキバルブ
1個
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
1個(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。
トラスコ品番207-1964 全長(mm)200 材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金 質量(g)180 最大口開き(mm)38 アズワン品番64-8748-36
1丁
47,980 税込52,778
翌々日出荷

横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能。
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2) 質量(g)250
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2) 質量(g)640
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2 質量(g)306
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
1個(2個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMTC スライドブッシュ(ダブル・センター二面取フランジ形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
2,420 税込2,662
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

付属品取扱説明書 兼 保証書 スペースグレー 本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大) コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス 本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず) 互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018 転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5Gbps(理論値) オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2 メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1 変換タイプメス - オス
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,637 税込1,801
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マーテック冷水高圧洗浄機
イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。
用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに 吐出水量(L/min)15 高圧ホース(m)10 動力3相200Vモーター 付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042
1台
306,000 税込336,600
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)
高さ(mm)790 奥行(mm)500 関連資料(0.56MB) 図面(0.19MB)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様●3dBバンド幅:115MHz●アレイ構成:12 X 9●標準シングル供給電圧:5 V 長さ(mm)9.7 寸法(mm)9.7×4.4×0.9 高さ(mm)0.9 ピン数(ピン)28 電源タイプ単一電源 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ビデオスイッチ、Fairchild Semiconductor パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 カテゴリービデオ 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(2個)
849 税込934
5日以内出荷


1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

DDR5 RDIMM 48GB 1Rx4 4800 CL40(24Gbit)(Single Pack)。
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

VXD252MTC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MTC SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(T) AC100 口径3/4 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

ParkTool(パークツール)マルチツール
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。MTCシリーズの中で最もアイテムが充実しています。CO2カートリッジボンベのアダプターから、ローター修正器やチェーンツールまでを装備し、出先でのメカニカルトラブルの大半をこのマルチツールのみで対応できます。
質量(g)217
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷