こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ユニオン
最高使用温度(℃)300
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
形状ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
形状ユニオン
最高使用温度(℃)300
棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質アルミ・アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし
材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)
材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)
付属品電源接続用プラグ
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
騒音レベル(dB(A))42
取付角寸法(mm)120
回転速度(r/min)3250
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
過熱保護装置焼損防止回路内蔵
電源単相100V (50/60Hz)
コンセント仕様電源2極(7A 125V)
扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。
金属材質はSUS304を採用しています。
樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
メーターイン・メーターアウトとして使用できます。
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状パネルマウントユニオン
材質(本体)PFA
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
温度調節が効かなくなった際の補修用。
適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK2890、K1861D
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
丸椅子を引っかけて収納できる食堂テーブルです。(メーカースツール製品)。木製脚で温かみのある印象です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)700
奥行(mm)900
グリーン購入法適合
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56
刃数2枚刃
表面処理ウルトラF処理付
先端角度60θ
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
関連資料(0.48MB)
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm)38
付属品電源接続用プラグ
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56
刃数2枚刃
表面処理ウルトラF処理付
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途救命浮器(固型式)
材質浮力:耐油性プラスチックフォーム
寸法(mm)約1000×900×200
質量(kg)8.6
人数12
材質(表面)ポリウレタンエラストマー
型式承認番号4311
浮力(kg)202
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21
材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ
高さ(m)投下試験:18
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。
振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。
増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ
電源AC200V(単相) 50-60Hz
機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート
電源周波数(Hz)50-60
振動子BLT振動子
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
取付角寸法(mm)120
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
特性長寿命/軽量
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
種類ACプロペラファン
シリーズMU
タイプファン単体
仕様アラームなし
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。実験室・研究室でご使用いただけます。高さはH740mmで座り作業に適しています。固定式⇔移動式に簡単に切替が可能で、レイアウト変更や急な作業場所の移動にも対応できます。
用途実験室・研究室用
セット内容ワンタッチ移動用キャスターセット(75Φ自在ゴム車)
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)740
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
色(本体)シルキーホワイト
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)(固定時)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ