カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「mud 15 30 10」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MUD FLAP FR (M0) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FR (M0)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 専用デジマチック マイクロメータPMUD150 Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータPMUD150

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • トースター バルミューダ

    トースター

    バルミューダ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
    付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
    用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6960-38
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 151 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6965-29
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 150 μ F → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6971-70
  • タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    469,800税込516,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 153 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6971-40
  • タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6968-15