カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「0229-34200」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
  • 15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • MDP-01用オイルシール 軸受 モノタロウ

    MDP-01用オイルシール 軸受

    モノタロウ(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途MDP-01、RDP-01交換用適合本体MDP-01、RDP-01交換用部品名称オイルシール(軸受)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • 軽量強化クラッチKIT KITACO

    軽量強化クラッチKIT

    KITACO(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(12件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパイダーモアー OREC(オーレック)

    スパイダーモアー

    OREC(オーレック)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
    仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
  • オイルシール K-PIT KITACO

    オイルシール K-PIT

    KITACO(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4本)
    当日出荷
    スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
    用途スパイダーモア交換用替刃刃厚(mm)2仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
  • スパイダーモア SP853A ISEKI

    スパイダーモア SP853A

    ISEKI
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
    型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
  • クラッチKIT(遠心クラッチ用) KITACO

    クラッチKIT(遠心クラッチ用)

    KITACO(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。 クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚) 強化クラッチスプリング組込済 許容回転数:12000rpm チューニングエンジン専用
    メーカーホンダ主な適合車種ダックス50:AB26全車種ソロ:AC17全車種ジョルカブ:AF53全車種スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~シャリー